Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LASCO 1402005 női adapter póló betét x Fnpt 1/2 hüvelykes PVC | AF7QLB 22FN53

LASCO 1402005 Female Adapter Tee Insert x Fnpt 1/2 Inch Pvc

Raktáron
Tétel: AF7QLB Típus: 1402005Kereszthivatkozás: 22FN53

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€3.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői adapterpóló
test anyagaPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaBeszúrás x Beszúrás x FNPT
Hossz4.08 "
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód3917400090

Termékváltozatok

TermékekModellHosszCsőméretÁr
LASCO 1402007 női pólóbetét x Fnpt 3/4 hüvelykes PVC | AF7QLC 22FN54 14020074.47 "3 / 4 "€4.48
LASCO 1402010 női adapter póló betét x Fnpt 1 hüvelykes PVC | AF7QLD 22FN55 14020104.78 "1"€5.34
LASCO 1402015 női adapter póló betét x Fnpt 1-1/2 hüvelykes PVC | AF7QLE 22FN56 14020156.02 "1.5 "€13.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LASCO 1402005 Female Adapter Tee Insert x Fnpt 1/2 Inch Pvc
€3.24 /Mértékegység