Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LASCO 1402007 női pólóbetét x Fnpt 3/4 hüvelykes PVC | AF7QLC 22FN54

LASCO 1402007 Női pólóbetét x Fnpt 3/4 hüvelykes PVC

Raktáron
Tétel: AF7QLC Típus: 1402007Kereszthivatkozás: 22FN54
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
€4.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői adapterpóló
test anyagaPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaBeszúrás x Beszúrás x FNPT
Hossz4.47 "
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód3917400090

Termékváltozatok

TermékekModellHosszCsőméretÁr
LASCO 1402005 női adapter póló betét x Fnpt 1/2 hüvelykes PVC | AF7QLB 22FN53 14020054.08 "1 / 2 "€3.24
LASCO 1402010 női adapter póló betét x Fnpt 1 hüvelykes PVC | AF7QLD 22FN55 14020104.78 "1"€5.34
LASCO 1402015 női adapter póló betét x Fnpt 1-1/2 hüvelykes PVC | AF7QLE 22FN56 14020156.02 "1.5 "€13.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LASCO 1402007 Női pólóbetét x Fnpt 3/4 hüvelykes PVC
€4.48 /Mértékegység