LABCONCO 7812015 CentriVap mobil rendszer Heat Boosttal | AH9UJQ 41V539

LABCONCO 7812015 CentriVap mobil rendszer Heat Boosttal

Raktáron
Tétel: AH9UJQ Típus: 7812015Kereszthivatkozás: 41V539

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€38,688.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuumkoncentrátor rendszer
AC erősítők12
KapacitásLegfeljebb 132 minta
színekFehér és kék
TeljesítésETL és ETL-C
Átmérő27.9
Magasság38.2
tart92+ 12 x 75 mm-es csövek
AnyagRozsdamentes, porszórt acél
Max. Hőmérséklet100 fok
Maximális RCF1725 rpm
Maximális kémcsőméretVáltozó
motor típusaBrushless Motor
Sebesség1725 rpm
Sebesség ellenőrzés1725 fordulat / percig
Temp. Hatótávolság0 és 100 fokok
CsőméretSokoldalú
típusMobil rendszer Heat Boost funkcióval
Feszültség (AC)115
Szélesség14.1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 95.256
Hajó magassága (cm)96.52
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)35.56
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMagasságtartCsőmérettípusSzélességÁr
LABCONCO 7983013 Vákuumos koncentrátorrendszer saválló | AH9UJL 41V535 798301320 "11.7 "12-13 mm-es rotor12-13 mm-es rotorSaválló15 "€44,895.07
LABCONCO 7982010 Vákuumos koncentrátorrendszer Vizes | AH9UJM 41V536 798201021.7 "16.6 "12-13 mm-es rotor12-13 mm-es rotorVizes14.3 "€29,841.89
LABCONCO 7812010 vákuumkoncentrátor rendszer mobil | AH9UJP 41V538 781201027.9 "38.2 "92+ 12 x 75 mm-es csövekSokoldalúMobil14.1 "€34,791.66
LABCONCO 7989600 Proteomic vákuumkoncentrátor rendszer | AH9UJR 41V540 798960021.716.6Legfeljebb 132 mintaLegfeljebb 132 mintaProteomikus14.3 "€39,991.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LABCONCO 7812015 CentriVap mobil rendszer Heat Boosttal
€38,688.21 /Mértékegység