BUSSMANN 170M sorozatú félvezető biztosítékok


Szűrő
Test stílus: Négyszögletes testpenge , Biztosíték típusa: Gyors ütés , Megszakítási besorolás: 200A , Hossz: 45mm , Csomagolás: Tömeg , Terméktípus: Nagy sebességű négyzet alakú biztosíték , Szélesség: 45mm
StílusModellAC feszültség besorolásaJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaFelszerelési stílusFelmondás típusaFeszültség (AC)Ár (ÁFA nélkül)
A
170M6277
-1kA----€996.25
A
170M7057
-3.5kA----€2,830.09
B
170M4847
------€3,207.12
C
170M5175
-550A----€578.33
A
170M6587
-600A----€607.02
D
170M7028
-3kA----€2,340.54
A
170M7071
------€2,621.68
E
170M4848
-200A----€3,291.38
A
170M7235
-1.9kA----€2,444.04
F
170M5176
-630A----€800.08
G
170M3904
-200A----€278.90
H
170M5804
-200A----€289.45
I
170M1520
-200A----€164.02
A
170M6452
------€517.65
J
170M7255
-1.9kA----€2,953.66
A
170M7212
-1.4kA----€1,634.29
G
170M4198
-315A----€711.76
G
170M5569
-1.25kA----€1,200.37
K
170M7156
-3kA----€2,636.54
A
170M7250-B
-1.5kA----€2,843.86
L
170M4770
-550A----€361.18
M
170M0212
-32A----€97.19
G
170M4170
-250A----€435.45
G
170M6125
-900A----€672.42
G
170M5404
-400A----€492.47
N
170M1760
------€240.00
G
170M8689
------€2,078.18
A
170M3907
-350A----€305.68
A
170M7520
-2.1kA----€4,412.80
G
170M6734
-800A----€1,718.48
G
170M8550
-1.6kA----€1,120.81
A
170M7069
-4kA----€3,613.58
O
170M0209
-16A----€94.78
P
170M5806
-315A----€495.09
A
170M5422
-250A----€451.99
ajánlatkérés
Q
170M7026
-2.5kA----€1,973.29
R
170M6393
-2kA----€891.92
S
170M1472
-315A----€152.61
T
170M1813
-250A----€139.55
U
170M2820
-350A----€238.60
V
170M7041
-1.6kA----€2,247.23
A
170M6301
-315A----€415.48
G
170M0211
-25A----€96.99
W
170M6731
-1.9kA----€1,425.60
X
170M1470
-200A--Penge-€143.31
Y
170M6524
-1.1kA----€729.70
G
170M4843
------€3,126.80
A
170M7489
-2.1kA----€3,057.28
Z
170M5405
-450A----€485.97
G
170M6237
-800A----€1,287.73
G
170M0213
-40A----€118.97
A
170M7975
-1.8kA----€1,740.86
G
170M3903
-160A----€274.56
A1
170M8650
1 k VAC1kALÁRMAStudBehabzsol1 kVAC€910.01
G
170M3972
690 VAC250A-StudBehabzsol690 VAC€445.23
G
170M2698
690 VAC63A-StudBehabzsol690 VAC€128.27
G
170M4532
690 VAC200A-StudBehabzsol690 VAC€346.80
B1
170M3971
690 VAC200A-StudBehabzsol690 VAC€435.73
G
170M5969
690 VAC400A-StudBehabzsol690 VAC€467.19
B1
170M8635
690 VAC630A-StudBehabzsol690 VAC€592.21
C1
170M7532
690 VAC1.8kA-CsavarMenetes csatlakozó690 VAC€2,404.83

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?