LABCONCO 7811020 Hidegcsapda -50 fok | AH9UJX 41V546

LABCONCO 7811020 Hidegcsapda -50 fok

Raktáron
Tétel: AH9UJX Típus: 7811020Kereszthivatkozás: 41V546

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,486.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHideg csapda
AC erősítők5.4
Kapacitás4L
színekFehér és kék
TeljesítésETL és ETL-C
Átmérő24.2 "
Magasság13.8 "
tart4L
AnyagRozsdamentes, porszórt acél
Max. Hőmérséklet-50 fok
motor típusaBrushless Motor
Temp. Hatótávolság-50 fok
Feszültség (AC)115
Szélesség14.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.7
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)53.34
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkÁtmérőMagasságMax. HőmérsékletTemp. HatótávolságSzélességÁr
LABCONCO 7385020 Hidegcsapda -105 fok | AH9UJW 41V545 7385020623.9 "17.6 "-105 fok-105 fok24.1 "€22,334.99
LABCONCO 7460020 Hidegcsapda -84 fok | AH9UJY 41V547 74600201222 "20.9 "-84 fok-84 fok14.5 "€20,864.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LABCONCO 7811020 Hidegcsapda -50 fok
€13,486.39 /Mértékegység