LABCONCO 7385020 Hidegcsapda -105 fok | AH9UJW 41V545

LABCONCO 7385020 Hidegcsapda -105 fok

Raktáron
Tétel: AH9UJW Típus: 7385020Kereszthivatkozás: 41V545

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€22,334.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHideg csapda
AC erősítők6
Kapacitás4L
színekFehér és kék
TeljesítésETL és ETL-C
Átmérő23.9 "
Magasság17.6 "
tart4L
AnyagRozsdamentes, porszórt acél
Max. Hőmérséklet-105 fok
motor típusaBrushless Motor
Temp. Hatótávolság-105 fok
Feszültség (AC)115
Szélesség24.1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 71.1
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)73.66
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkÁtmérőMagasságMax. HőmérsékletTemp. HatótávolságSzélességÁr
LABCONCO 7811020 Hidegcsapda -50 fok | AH9UJX 41V546 78110205.424.2 "13.8 "-50 fok-50 fok14.5 "€13,486.39
LABCONCO 7460020 Hidegcsapda -84 fok | AH9UJY 41V547 74600201222 "20.9 "-84 fok-84 fok14.5 "€20,864.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LABCONCO 7385020 Hidegcsapda -105 fok
€22,334.99 /Mértékegység