Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN TPA-B-20 gyújtóbiztosíték, 20 A, 65V DC | AD7ADH 4CX91

BUSSMANN TPA-B-20 gyújtóbiztosíték, 20 A, 65 V DC

Raktáron
Tétel: AD7ADH Modell: TPA-B-20Kereszthivatkozás: 4CX91
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
€69.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaMelamin
TestnevelésHengeres
SzínkódNincs színkód
Átmérő7 / 16 "
Elemegyetlen
Biztosíték erősítők20
Biztosítéktartó kódBussmann 5TPH
Jelzi / nem jelzijelezve
Megszakítás besorolása20 kA -65 V DC
Hossz1.5 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés65 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésJelenlegi minősítésÁtmérőHosszÁr
BUSSMANN TPA-B-25 gyújtóbiztosíték, 25 A, 65 V DC | BC8CDT TPA-B-25Patron biztosítékok25A14.61mm38.1mm€48.05
BUSSMANN TPA-B-30 gyújtóbiztosíték, 30 A, 65V DC | BD2FWQ TPA-B-30Patron30A14.61mm38.1mm€46.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN TPA-B-20 gyújtóbiztosíték, 20 A, 65 V DC
€69.56 /Mértékegység