Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LABCONCO 7548800 Rotor 8 x 30 ml | AG9BZG 10P816

LABCONCO 7548800 Rotor 8 x 30 ml

Raktáron
Cikkszám: AG9BZG Típus: 7548800Kereszthivatkozás: 10P816
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
€1,136.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételforgórész
Ferde rotorrögzített szögű rotor
Kapacitás30 ml-es injekciós üveg
színekFekete
TeljesítésIgen
Átmérő5.5
Magasság1.7
tart30 ml-es injekciós üveg
AnyagPTFE bevonatú alumínium
Max. Hőmérséklet65 fok
Maximális kémcsőméret20 mm x 73 mm
Sebesség1700 rpm
Csőméret30 ml
típusCentrifugális
Szélesség5.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4536
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)44.96
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁtmérőMagasságtartAnyagCsőméretSzélességÁr
LABCONCO 7548400 Rotor 24 x 0.5 ml | AG9BZC 10P812 754840024 db 0.5 ml-es cső3.91.124 db 0.5 ml-es csőPTFE bevonatú alumínium0.5 ml3.9€1,378.65
LABCONCO 7548500 Rotor 24 x 1.5 ml | AG9BZD 10P813 754850024 db 1.5 ml-es cső3.91.124 db 1.5 ml-es csőPTFE bevonatú alumínium1.5 ml3.9€1,599.46
LABCONCO 7548600 Rotor 16 x 10ml | AG9BZE 10P814 754860010 ml-es injekciós üveg5.51.610 ml-es injekciós üvegPTFE bevonatú alumínium10 ml5.5€1,387.14
LABCONCO 7548700 Rotor 12 x 15ml | AG9BZF 10P815 754870015 ml injekciós üveg5.81.615 ml injekciós üvegPTFE bevonatú alumínium15mL5.8€1,136.80
LABCONCO 7553000 Rotor alumínium | AH8ZCB 39D566 7553000-11.4 "-6 standard mikrotiterlemez vagy 3 mélykút lemezAlumínium-6"€5,137.61
LABCONCO 7553001 Rotor PTFE | AH8ZCC 39D567 7553001-11.4 "-6 standard mikrotiterlemez vagy 3 mélykút lemezPTFE-6"€6,863.95
LABCONCO 7553100 Rotor alumínium | AH8ZCD 39D568 7553100-11.4 "-8 x 100 Ml körte alakú lombikAlumínium-6"€6,163.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LABCONCO 7548800 Rotor 8 x 30 ml
€1,136.80 /Mértékegység