L9 440662 Hatlapfejű csavar, 7/8-9 menetméret, 9. fokozat | CG8XNP 452H41

L9 440662 hatlapfejű csavar, 7/8-9 menetméret, 9. fokozat

Cikk: CG8XNP Típus: 440662Kereszthivatkozás: 452H41
€799.27 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
Rögzítő FinishCink sárga CR+3
Rögzítő hossza3 1 / 2
befejezCink sárga CR+3
FokozatGrade 9
Fejmagasság21 / 32 "
fej típusaStandard
Fej szélessége1.3125 "
Hossz3 1 / 2 "
Min. Menethossz2 in
Számított terhelés145,000 psi
Rockwell KeménységC38-C42
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard L9 (R)
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 400 fokig F
Szakítószilárdság180,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretRögzítő hosszaFejmagasságFej szélességeHosszMenetstílusMenet típusaÁr
L9 440002 Hatlapfejű csavar, 1/4-20 Menetméret, 9. fokozat | CG8XEB 452F37 4400021 / 4 "-201/23 / 16 "0.4375 "1 / 2 "Teljesen menetesUNC (durva)€77.32
ajánlatkérés
L9 440006 Hatlapfejű csavar, 1/4-20 Menetméret, 9. fokozat | CG8XEC 452F38 4400061 / 4 "-203/43 / 16 "0.4375 "3 / 4 "Teljesen menetesUNC (durva)€92.59
ajánlatkérés
L9 440010 Hatlapfejű csavar, 1/4-20 Menetméret, 9. fokozat | CG8XED 452F39 4400101 / 4 "-2013 / 16 "0.4375 "1 "Teljesen menetesUNC (durva)€89.04
ajánlatkérés
L9 440012 Hatlapfejű csavar, 1/4-20 Menetméret, 9. fokozat | CG8XEE 452F40 4400121 / 4 "-201 1 / 43 / 16 "0.4375 "1 1 / 4 "Részben menetesUNC (durva)€128.86
ajánlatkérés
L9 440014 Hatlapfejű csavar, 1/4-20 Menetméret, 9. fokozat | CG8XEF 452F41 4400141 / 4 "-201 1 / 23 / 16 "0.4375 "1 1 / 2 "Részben menetesUNC (durva)€153.68
ajánlatkérés
L9 440016 Hatlapfejű csavar, 1/4-20 Menetméret, 9. fokozat | CG8XEG 452F42 4400161 / 4 "-201 3 / 43 / 16 "0.4375 "1 3 / 4 "Részben menetesUNC (durva)€174.68
ajánlatkérés
L9 440018 Hatlapfejű csavar, 1/4-20 Menetméret, 9. fokozat | CG8XEH 452F43 4400181 / 4 "-2023 / 16 "0.4375 "2 "Részben menetesUNC (durva)€194.73
ajánlatkérés

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

L9 440662 hatlapfejű csavar, 7/8-9 menetméret, 9. fokozat
€799.27 /Mértékegység