Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KUNKLE 6010HGE01-AM0025 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1-1/2 x 2 hüvelyk 25 Psi | AE4WQT 5NKZ3

KUNKLE 6010HGE01-AM0025 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1-1/2 x 2 hüvelyk 25 psi

Raktáron
Tétel: AE4WQT Típus: 6010HGE01-AM0025Kereszthivatkozás: 5NKZ3
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
€1,091.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szelep
test anyagaBronz
LemezanyagB21 ötvözet 485
Gyári beállítású nyomás25 psi
Bemeneti méret1.5 "
Bemeneti típusMNPT
Kimeneti méret2"
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság10.625 "
Teljes hossz5.5 "
nyomás tartomány3-250 psi
Ülés anyagaEPR
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Temp. Hatótávolság-60 foktól 406 fokig F
Teszt karIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.7125
Hajó magassága (cm)29.97
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termék részletek:

Kunkle 6010HGE01-AM0025 safety relief valve is used on a steam boiler & generator, reciprocating or rotary equipment, portable or stationary air / gas compressor, intercooler and aftercooler. It is also applicable for pressure vessels containing steam, air or non-hazardous gas, as well as on a pressure-reducing station.

Jellemzők:

  • This safety relief valve features bronze construction for high dimensional precision and corrosion resistance.
  • It is equipped with MNPT inlet and FNPT outlet types, facilitating easy installation in industrial setups.
  • This safety relief valve has B21 alloy 485 discs for high mechanical strength and high-temperature resistance.
  • It comes with an EPR and stainless steel spring that contribute to the valve's durability.

Gyakran Ismételt Kérdések:

Q. How does the response pressure of a safety relief valve change with back pressure?

A. The response pressure of a safety relief valve remains the same regardless of whether it is external back pressure or internal back pressure resulting from the design of the valve. The valve will open when the pressure inside the system reaches the set pressure.

Q. How do I check for leaks in Kunkle AM0025 safety relief valve?

A.

  • Vizsgálja meg a szelepet és a környéket, hogy nincs-e látható szivárgásra utaló jele.
  • Listen for any unusual hissing or escaping sounds around the valve.
  • Érezze a nedvességet vagy a szokatlan meleget a szelep közelében.
  • Végezzen szappanos és vizes oldatos tesztet a csatlakozásokon, és figyelje meg a szivárgást jelző buborékokat.

Q. How Kunkle AM0025 safety relief valve is adjusted?

A. This valve is adjusted using dual control rings for easy adjustability. This dual control ring facilitates precise opening with minimal pre-open or simmer and enables exact blowdown control.

Termékváltozatok

TermékekModellnyomás tartományTeljesítésLemezanyagÜlés anyagaTavaszi anyagGyári beállítású nyomásBemeneti méretKimeneti méretÁr
KUNKLE 6010DCE01-AM0025 Biztonsági tehermentesítő szelep 1/2 x 3/4 hüvelyk 25 Psi | AE4WPW 5NKX3 6010DCE01-AM00253-250 psi-B21 ötvözet 485EPRRozsdamentes acél25 psi1 / 2 "3 / 4 "€590.07
KUNKLE 6010DCE01-AM0050 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1/2 x 3/4 hüvelyk 50 Psi | AE4WPX 5NKX4 6010DCE01-AM00503-250 psi-B21 ötvözet 485EPRRozsdamentes acél50 psi1 / 2 "3 / 4 "€590.07
KUNKLE 6010DCE01-AM0100 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1/2 x 3/4 hüvelyk 100 Psi | AE4WPY 5NKX5 6010DCE01-AM01003-250 psi-B21 ötvözet 485EPRRozsdamentes acél100 psi1 / 2 "3 / 4 "€590.07
KUNKLE 6010DCE01-AM0150 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1/2 x 3/4 hüvelyk 150 Psi | AE4WPZ 5NKX6 6010DCE01-AM01503-250 psi-B21 ötvözet 485EPRRozsdamentes acél150 psi1 / 2 "3 / 4 "€590.07
KUNKLE 6010DCE01-AM0200 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1/2 x 3/4 hüvelyk 200 Psi | AE4WQA 5NKX7 6010DCE01-AM02003-250 psi-B21 ötvözet 485EPRRozsdamentes acél200 psi1 / 2 "3 / 4 "€590.07
KUNKLE 6010EDE01-AM0025 Biztonsági tehermentesítő szelep 3/4 x 1 hüvelyk 25 Psi | AE4WQB 5NKX8 6010EDE01-AM00253-250 psi-B21 ötvözet 485EPRRozsdamentes acél25 psi3 / 4 "1"€620.66
KUNKLE 6010EDE01-AM0050 Biztonsági tehermentesítő szelep 3/4 x 1 hüvelyk 50 Psi | AE4WQC 5NKX9 6010EDE01-AM00503-250 psi-B21 ötvözet 485EPRRozsdamentes acél50 psi3 / 4 "1"€620.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KUNKLE 6010HGE01-AM0025 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1-1/2 x 2 hüvelyk 25 psi
€1,091.66 /Mértékegység