Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS VALVES 802-005CBR sárgaréz Transition Tee, foglalat x FPT, Schedule 80, 1/2 méret, CPVC | AC8XBH 3EKV5

SPEARS VALVES 802-005CBR sárgaréz átmeneti póló, foglalat x FPT, 80. ütemezés, 1/2 méret, CPVC

Raktáron
Tétel: AC8XBH Típus: 802-005CBRKereszthivatkozás: 3EKV5

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€348.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyagaCPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat x FNPT
Max. Nyomás424 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1 / 2 "
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
SPEARS VALVES 802-007CBR sárgaréz átmeneti póló, foglalat x FPT, Schedule 80, 3/4 méret, CPVC | AC8XBJ 3EKV6 802-007CBR344 psi @ 73 fok F3 / 4 "€728.57
SPEARS SZELEPEK 802-005CBRBC Sárgaréz átmeneti póló, 1/2-es méret, foglalat x FPT, 80. ütemezés, CPVC | BU6ZMN 802-005CBRBC--€94.52
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK 802-007CBRBC Sárgaréz átmeneti póló, foglalat x FPT, 80. ütemezés, 3/4 méret, CPVC | BU6ZMV 802-007CBRBC--€189.17
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 802-005CBR sárgaréz átmeneti póló, foglalat x FPT, 80. ütemezés, 1/2 méret, CPVC
€348.77 /Mértékegység