Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KUNKLE 0019-G10-MG0050 Állítható tehermentesítő szelep 1-1/2 hüvelyk 50 Psi | AE4WPH 5NKW1

KUNKLE 0019-G10-MG0050 Állítható tehermentesítő szelep 1-1/2 hüvelyk 50 Psi

Raktáron
Tétel: AE4WPH Modell: 0019-G10-MG0050Kereszthivatkozás: 5NKW1
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
€1,016.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható nyomáscsökkentő szelep
test anyagaBronz
LemezanyagBronz
Gyári beállítású nyomás50 psi
Bemeneti méret1.5 "
Bemeneti típusFNPT
Kimeneti méret1.5 "
Kimeneti típusMNPT
Teljes magasság8.63 "
Teljes hossz4.25 "
nyomás tartomány1-300 psi
Tavaszi anyag316 Stainless Steel
Temp. Hatótávolság-60 foktól 406 fokig F
Teszt karNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.7395
Hajó magassága (cm)28.96
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termék részletek:

Kunkle 0019-G10-MG0050 adjustable relief valve provides precise control over pressure levels within systems such as boilers, pressure vessels, pipelines and hydraulic systems. It is used in the oil & gas, chemical processing and manufacturing industries. This valve effectively regulates pressure levels and prevents equipment damage, leaks and potential hazards associated with overpressure conditions.

Jellemzők:

  • It features a bronze disc, ensuring durability and corrosion resistance in diverse industrial environments.
  • This Kunkle pressure relief valve operates within a temperature range of -60 to 406 degrees F.
  • It has 316 stainless steel construction for structural rigidity and corrosion resistance.
  • This relief valve has a factory preset pressure of 50 psi.

Gyakran Ismételt Kérdések:

Q. How to adjust a Kunkle pressure relief valve?

A.

  • Loosen the locking nut on the relief valve.
  • When the pressure reaches at least 125 psi, begin rotating the hexagonal cap until you hear escaping air.
  • Finger tighten the locking nut, then repeat the process.
  • If the valve releases pressure between 125 psi and 130 psi, tighten the locking nut and check once more for proper adjustment.

Q. How to test this Kunkle valve?

A.

  • Raise the operating pressure to match the set pressure of the safety / relief valve.
  • Hagyja a szelepet kinyílni és alaphelyzetbe állítani, ahogyan a normál üzemelés során tenné.
  • Figyelje a szelep reakcióját, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően nyílik és zár.
  • Ellenőrizze, hogy a szelep hatékonyan csökkenti-e a nyomást, és problémamentesen visszaáll-e.

Termékváltozatok

TermékekModellGyári beállítású nyomásBemeneti méretBemeneti típusKimeneti méretKimeneti típusTeljes magasságTeljes hosszÁr
KUNKLE 0019-C10-MG0050 Állítható tehermentesítő szelep 1/2 x 3/4 hüvelyk 50psi | AE4WNV 5NKU9 0019-C10-MG005050 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€592.07
KUNKLE 0019-C11-MG0100 Állítható tehermentesítő szelep 1/2 x 3/4 100psi | AE4WNW 5NKV0 0019-C11-MG0100100 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€542.76
KUNKLE 0019-C12-MG0225 Állítható tehermentesítő szelep 1/2 x 3/4 225psi | AE4WNX 5NKV1 0019-C12-MG0225225 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€542.76
KUNKLE 0019-D10-MG0050 Állítható biztonsági szelep 3/4 hüvelyk 50 Psi | AE4WNY 5NKV2 0019-D10-MG005050 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€572.08
KUNKLE 0019-D11-MG0100 állítható biztonsági szelep 3/4 hüvelyk 100 Psi | AE4WNZ 5NKV3 0019-D11-MG0100100 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€592.07
KUNKLE 0019-D12-MG0225 Állítható biztonsági szelep 3/4 hüvelyk 225 Psi | AE4WPA 5NKV4 0019-D12-MG0225225 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€562.89
KUNKLE 0019-E10-MG0050 Állítható tehermentesítő szelep 1 hüvelyk 50 psi bronz | AE4WPB 5NKV5 0019-E10-MG005050 psi1"FNPT1"MNPT7.13 "3.125 "€650.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KUNKLE 0019-G10-MG0050 Állítható tehermentesítő szelep 1-1/2 hüvelyk 50 Psi
€1,016.46 /Mértékegység