KTI

Szűrő

Kéziszerszámok

KTI-33128KTI-41816KTI-41814KTI-41812KTI-41810KTI-41808KTI-41807KTI-41016KTI-38119KTI-34136KTI-41818KTI-28127

Power Tools

KTI-33012KTI-32016

Kéziszerszámok Szűrő

Kombinált csavarkulcs-készletek

Kombinált csavarkulcs készlet SAE 16 db.
Cikkszám: AH7LVG
Modell: KTI-41016
€188.83 /Mértékegység
Kosárba

Kombinált kulcsok

Átlós vágók

Átlós vágók 6-1 / 2 hüvelyk
Cikkszám: AH7LUD
Modell: KTI-52006
€13.80 /Mértékegység
Kosárba

Kézi racsnis

Ütőaljzat-kiterjesztések

Ütéscsatlakozók

Fogók rögzítése

Reteszelő hegesztőbilincs, U-alakú 9 hüvelyk
Cikkszám: AH7LWH
Modell: KTI-58809
€40.64 /Mértékegység
Kosárba
Fogók rögzítése sima fogantyúval 9 hüvelyk
Cikkszám: AH7LWG
Modell: KTI-58710
€32.40 /Mértékegység
Kosárba

Racsnis kulcsok

Dugaszolóaljzatok

Hüvelykiterjesztés 1/2 hüvelykes meghajtó 20 hüvelyk hosszúságú
Cikkszám: AH7LUF
Modell: KTI-23020
€29.75 /Mértékegység
Kosárba

Aljzatok

A KTI-ről

A K-Tool International (KTI) a kéziszerszámok vezető gyártója az autótechnikusok és -szerelők számára. A K-Tool kiterjedt katalógusa átlós marókat, kombikulcsokat, reteszelő fogókat és csatlakozóaljzatokat tartalmaz a tartozékokkal együtt. A K-Tool kombinált villáskulcsok hőkezelt króm-vanádium acélból készülnek, és egyik végén nyitott, a másik végén 12 pontos dobozos kivitelűek. Ezek az ANSI-kompatibilis csavarkulcsok 15 fokban orientált végekkel rendelkeznek a fogantyú hossztengelyével, és 15 különböző méretben kaphatók. A cég a gyújtógyertyák és a rozsdás csavarok problémamentes eltávolítására szolgáló K-Tool aljzatokat is kínál. Ezek az aljzatok racsnis villáskulcsként is használhatók csavarok és anyák meghúzásához vagy lazításához kemény felületeken. Kiváló minőségű KTI kéziszerszámok és kapcsolódó termékek széles választéka érhető el az oldalon Raptor Supplies.