Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KTI KTI-45924 racsnis csavarkulcs fej mérete 3/4 hüvelyk | AH7LWF 36WC16

KTI KTI -45924 Racsnis csavarkulcs fej mérete 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH7LWF Modell: KTI-45924Kereszthivatkozás: 36WC16
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
€39.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis kulcs
befejezTeljes lengyel
Rugalmas fejNem
Fejméret3 / 4 "
AnyagKróm-vanádium acél
Min. Arclengés5 fok
A fogaskerekek száma72
Pontok száma12
Eltolt15 fok
Teljes hossz9.75 "
IrányváltóIgen
SAE vagy metrikusSAE
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Csavarkulcs stílusKombináció

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2408
Hajó magassága (cm)1.99
Hajó hossza (cm)29.85
Hajószélesség (cm)5.96
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁr
KTI KTI-45912 racsnis csavarkulcs fej mérete 3/8 hüvelyk | AH7LVZ 36WC10 KTI-459126.25 "€24.96
KTI KTI-45914 racsnis csavarkulcs fej méret 7/16 hüvelyk | AH7LWA 36WC11 KTI-459146.5 "€22.63
KTI KTI-45916 Racsnis kulcsfej Méret 1/2 hüvelyk | AH7LWB 36WC12 KTI-459167"€30.59
KTI KTI-45918 racsnis csavarkulcs fej mérete 9/16 hüvelykes | AH7LWC 36WC13 KTI-459187.25 "€32.07
KTI KTI-45920 racsnis csavarkulcs fej mérete 5/8 hüvelyk | AH7LWD 36WC14 KTI-459208"€37.69
KTI KTI-45922 racsnis csavarkulcs fej mérete 11/16 hüvelykes | AH7LWE 36WC15 KTI-459228.75 "€32.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KTI KTI -45924 Racsnis csavarkulcs fej mérete 3/4 hüvelyk
€39.81 /Mértékegység