Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KTI KTI -38119 Metrikus ütőaljzat, 19 mm, 1-1/2 hüvelyk, hossz hatszög

Raktáron
Tétel: AH7LVF Modell: KTI-38119Kereszthivatkozás: 36WA92

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€8.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagCr-Mo Acél
Pontok száma6
Output Type6 pont
Teljes hossz1.5 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret19mm
Dugasz mélységeStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretDugasz mélységeÁr
KTI KTI-33116 SAE ütőaljzat, 1/2 hüvelykes, 1-1 / 2 hüvelykes, hatszögletű | AH7LTN 36WA52 KTI-331161.5 "SAE1 / 2 "Standard €8.98
KTI KTI-33124 SAE ütközőhüvely 3/4 hüvelyk 1-1 / 2 hüvelyk hosszúságú hatszög | AH7LTP 36WA53 KTI-331241.5 "SAE3 / 4 "Standard €10.94
KTI KTI-33142 ütközőhüvely SAE 1-5 / 16 hüvelyk 1-1 / 2 hüvelyk hosszúságú hatszög | AH7LTQ 36WA54 KTI-331421.5 "SAE1 5 / 16 "Standard €20.47
KTI KTI-33214 ütközőhüvely SAE 7/16 hüvelyk 3-1 / 16 hüvelyk hosszúságú hatszög | AH7LTR 36WA55 KTI-332143 1 / 16 "SAE7 / 16 "Mély€10.08
KTI KTI-33216 SAE ütőaljzat, 1/2 hüvelyk, 3-1 / 16 hüvelyk, hatszög | AH7LTT 36WA56 KTI-332163 1 / 16 "SAE1 / 2 "Mély€12.55
KTI KTI-33222 ütközőhüvely SAE 11/16 hüvelyk 3-1 / 16 hüvelyk hosszúságú hatszög | AH7LTU 36WA57 KTI-332223 1 / 16 "SAE11 / 16 "Mély€13.23
KTI KTI-33224 ütközőhüvely SAE 3/4 hüvelyk 3-1 / 16 hüvelyk hosszúságú hatszög | AH7LTV 36WA58 KTI-332243 1 / 16 "SAE3 / 4 "Mély€15.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KTI KTI -38119 Metrikus ütőaljzat, 19 mm, 1-1/2 hüvelyk, hossz hatszög
€8.30 /Mértékegység