Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KTI KTI -33222 Impact Socket Sae 11/16 hüvelyk 3-1/16 hüvelyk hosszú hatszögletű

Raktáron
Tétel: AH7LTU Modell: KTI-33222Kereszthivatkozás: 36WA57
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
€13.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagCr-Mo Acél
Pontok száma6
Output Type6 pont
Teljes hossz3 1 / 16 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret11 / 16 "
Dugasz mélységeMély

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1905
Hajó magassága (cm)3
Hajó hossza (cm)7.8
Hajószélesség (cm)3
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretDugasz mélységeÁr
KTI KTI-33116 SAE ütőaljzat, 1/2 hüvelykes, 1-1 / 2 hüvelykes, hatszögletű | AH7LTN 36WA52 KTI-331161.5 "SAE1 / 2 "Standard €8.98
KTI KTI-33124 SAE ütközőhüvely 3/4 hüvelyk 1-1 / 2 hüvelyk hosszúságú hatszög | AH7LTP 36WA53 KTI-331241.5 "SAE3 / 4 "Standard €10.94
KTI KTI-33142 ütközőhüvely SAE 1-5 / 16 hüvelyk 1-1 / 2 hüvelyk hosszúságú hatszög | AH7LTQ 36WA54 KTI-331421.5 "SAE1 5 / 16 "Standard €20.47
KTI KTI-33214 ütközőhüvely SAE 7/16 hüvelyk 3-1 / 16 hüvelyk hosszúságú hatszög | AH7LTR 36WA55 KTI-332143 1 / 16 "SAE7 / 16 "Mély€10.08
KTI KTI-33216 SAE ütőaljzat, 1/2 hüvelyk, 3-1 / 16 hüvelyk, hatszög | AH7LTT 36WA56 KTI-332163 1 / 16 "SAE1 / 2 "Mély€12.55
KTI KTI-33224 ütközőhüvely SAE 3/4 hüvelyk 3-1 / 16 hüvelyk hosszúságú hatszög | AH7LTV 36WA58 KTI-332243 1 / 16 "SAE3 / 4 "Mély€15.23
KTI KTI-33226 SAE ütközőhüvely 13/16 hüvelyk, 3-1 / 16 hüvelyk, hatszög | AH7LTW 36WA59 KTI-332263 1 / 16 "SAE13 / 16 "Mély€18.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KTI KTI -33222 Impact Socket Sae 11/16 hüvelyk 3-1/16 hüvelyk hosszú hatszögletű
€13.23 /Mértékegység