Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KTI KTI-37210 Ütőhüvely metrikus 10mm 2-1/2 hüvelyk hossz hatszögletű | AH7LUB 36WA64

KTI KTI -37210 Metrikus ütőaljzat, 10 mm, 2-1/2 hüvelyk, hossz hatszög

Raktáron
Tétel: AH7LUB Modell: KTI-37210Kereszthivatkozás: 36WA64
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
€8.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagCr-Mo Acél
Pontok száma6
Output Type6 pont
Teljes hossz2.5 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret10
Dugasz mélységeMély

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0907
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)6.3
Hajószélesség (cm)1.91
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretDugasz mélységeÁr
KTI KTI-32110 SAE ütközőhüvely 5/16 hüvelyk 1-3 / 16 hüvelyk hosszúságú hatszög | AH7LTD 36WA43 KTI-32110Cr-Mo Acél1.187 "SAE5 / 16 "Standard €5.35
KTI KTI-32114 SAE ütközőhüvely 7/16 hüvelyk 1-3 / 16 hüvelyk hosszúságú hatszög | AH7LTE 36WA44 KTI-32114Cr-Mo Acél1.187 "SAE7 / 16 "Standard €6.04
KTI KTI-32118 SAE ütközőhüvely 9/16 hüvelyk 1-3 / 16 hüvelyk hosszúságú hatszög | AH7LTF 36WA45 KTI-32118Cr-Mo Acél1.187 "SAE9 / 16 "Standard €7.32
KTI KTI-32120 ütközőhüvely SAE 5/8 hüvelyk 1-3 / 16 hüvelyk hosszúságú hatszög | AH7LTG 36WA46 KTI-32120Cr-Mo Acél1.187 "SAE5 / 8 "Standard €6.66
KTI KTI-32124 SAE ütőcsonk 3/4 hüvelyk 1-3 / 16 hüvelyk hosszúságú hatszög | AH7LTH 36WA47 KTI-32124Cr-Mo Acél1.187 "SAE3 / 4 "Standard €8.18
KTI KTI-32210 ütközőhüvely SAE 5/16 hüvelyk, 2-1 / 2 hüvelyk, hatszög | AH7LTJ 36WA48 KTI-32210Cr-Mo Acél2.5 "SAE5 / 16 "Mély€5.99
KTI KTI-32224 Socket Impact 3/8 hüvelyk | AH7LTK 36WA49 KTI-32224Króm Moly Acél2.5 "SAE3 / 4 "Mély€10.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KTI KTI -37210 Metrikus ütőaljzat, 10 mm, 2-1/2 hüvelyk, hossz hatszög
€8.30 /Mértékegység