Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KTI KTI -32118 Impact Socket Sae 9/16 hüvelyk 1-3/16 hüvelyk hosszú hatszögletű

Raktáron
Tétel: AH7LTF Modell: KTI-32118Kereszthivatkozás: 36WA45
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
€7.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagCr-Mo Acél
Pontok száma6
Output Type6 pont
Teljes hossz1.187 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret9 / 16 "
Dugasz mélységeStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0428
Hajó magassága (cm)2.21
Hajó hossza (cm)3
Hajószélesség (cm)2.21
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretDugasz mélységeÁr
KTI KTI-32110 SAE ütközőhüvely 5/16 hüvelyk 1-3 / 16 hüvelyk hosszúságú hatszög | AH7LTD 36WA43 KTI-32110Cr-Mo Acél1.187 "SAE5 / 16 "Standard €6.23
KTI KTI-32114 SAE ütközőhüvely 7/16 hüvelyk 1-3 / 16 hüvelyk hosszúságú hatszög | AH7LTE 36WA44 KTI-32114Cr-Mo Acél1.187 "SAE7 / 16 "Standard €5.95
KTI KTI-32120 ütközőhüvely SAE 5/8 hüvelyk 1-3 / 16 hüvelyk hosszúságú hatszög | AH7LTG 36WA46 KTI-32120Cr-Mo Acél1.187 "SAE5 / 8 "Standard €7.02
KTI KTI-32124 SAE ütőcsonk 3/4 hüvelyk 1-3 / 16 hüvelyk hosszúságú hatszög | AH7LTH 36WA47 KTI-32124Cr-Mo Acél1.187 "SAE3 / 4 "Standard €9.14
KTI KTI-32210 ütközőhüvely SAE 5/16 hüvelyk, 2-1 / 2 hüvelyk, hatszög | AH7LTJ 36WA48 KTI-32210Cr-Mo Acél2.5 "SAE5 / 16 "Mély€6.32
KTI KTI-32224 Socket Impact 3/8 hüvelyk | AH7LTK 36WA49 KTI-32224Króm Moly Acél2.5 "SAE3 / 4 "Mély€11.60
KTI KTI-37112 Ütőhüvely metrikus 12mm 1-3/16 hüvelyk hossz hatszögletű | AH7LTZ 36WA62 KTI-37112Cr-Mo Acél1.187 "Metric12 "Standard €7.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KTI KTI -32118 Impact Socket Sae 9/16 hüvelyk 1-3/16 hüvelyk hosszú hatszögletű
€7.73 /Mértékegység