Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX XHT-AC magas hőmérsékletű zsírfecskendő | AH4ZFV 35RV67

KRYTOX XHT-AC magas hőmérsékletű zsírfecskendő

Raktáron
Tétel: AH4ZFV Modell: XHT-ACKereszthivatkozás: 35RV67
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
€111.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas hőmérsékletű zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1
színekfehér
Konténer mérete0.5 oz.
konténer típusfecskendő
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet572 fok. F
Mfr. SorozatXHT-AC
Min. Működési hőmérséklet68 fok. F
Fajsúly1.99
Viszkozitás @ 100 ° C46 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C500 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0113
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)0.03
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox XHT-AC zsírfecskendő csapágyak, magas hőmérsékletű ventilátorok, bádogos vázak, rudmarók és magas hőmérsékletű sütők kenésére
    • Alacsony olajpárolgás és magas hőstabilitás magas hőmérsékleten 572 F-ig, a kenés hosszú távú megtartása érdekében
    • Nem tűzveszélyes és kémiailag inert az illékony gázokat és erősen reaktív vegyi anyagokat tartalmazó környezetben történő veszélyeztetett működéshez
    • Nátrium-nitrit adalékokat tartalmaz a kopás elleni védelem és a korrózió megelőzésére

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX XHT-AC magas hőmérsékletű zsírcső | AH4ZFW 35RV68 XHT-AC2 oz.Cső€191.95
KRYTOX XHT-AC magas hőmérsékletű zsíros tégely, 0.5 kg, fehér, Ptfe | AH4ZFY 35RV70 XHT-AC0.5kgBefőttes üveg€1,318.15
KRYTOX XHT-AC magas hőmérsékletű zsírpatron | AH4ZFZ 35RV71 XHT-AC0.8kgPatron€2,086.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX XHT-AC magas hőmérsékletű zsírfecskendő
€111.54 /Mértékegység