Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX XHT-AC magas hőmérsékletű zsíros tégely, 0.5 kg, fehér, Ptfe | AH4ZFY 35RV70

KRYTOX XHT-AC magas hőmérsékletű zsíros tégely, 0.5 kg, fehér, Ptfe

Raktáron
Tétel: AH4ZFY Modell: XHT-ACKereszthivatkozás: 35RV70
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
€1,318.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas hőmérsékletű zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1
színekfehér
Konténer mérete0.5kg
konténer típusBefőttes üveg
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet572 fok. F
Mfr. SorozatXHT-AC
Min. Működési hőmérséklet68 fok. F
Fajsúly1.99
Viszkozitás @ 100 ° C46 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C500 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)10.8
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox XHT-AC zsír papírgépek csapágyainak, szelepeinek és textilberendezéseinek kenésére
    • A PFPE alapolaj rendkívül magas hőmérsékleten nagy viszkozitást és alacsonyabb párolgási sebességet biztosít
    • Nátrium-nitrit adalékokat tartalmaz a fokozott korrózió és kopásvédelem érdekében
    • Kompatibilis oxigénnel, műanyagokkal és elasztomerekkel

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX XHT-AC magas hőmérsékletű zsírfecskendő | AH4ZFV 35RV67 XHT-AC0.5 oz.fecskendő€111.54
KRYTOX XHT-AC magas hőmérsékletű zsírcső | AH4ZFW 35RV68 XHT-AC2 oz.Cső€191.95
KRYTOX XHT-AC magas hőmérsékletű zsírpatron | AH4ZFZ 35RV71 XHT-AC0.8kgPatron€2,086.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX XHT-AC magas hőmérsékletű zsíros tégely, 0.5 kg, fehér, Ptfe
€1,318.15 /Mértékegység