Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX XHT-AC magas hőmérsékletű zsírpatron | AH4ZFZ 35RV71

KRYTOX XHT-AC magas hőmérsékletű zsírpatron

Raktáron
Cikkszám: AH4ZFZ Modell: XHT-ACKereszthivatkozás: 35RV71
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
€2,086.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas hőmérsékletű zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1
színekfehér
Konténer mérete0.8kg
konténer típusPatron
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet572 fok. F
Mfr. SorozatXHT-AC
Min. Működési hőmérséklet68 fok. F
Fajsúly1.99
Viszkozitás @ 100 ° C46 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C500 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)5.72
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox XHT-AC zsír ideális kenésére és a súrlódási veszteségek csökkentésére szelepekben, rúdmalmokban és hegesztőgépekben 300 C-ig terjedő hőmérsékleten
    • Nátrium-nitrit adalékokkal készült a fokozott korrózió és kopásvédelem érdekében
    • A PFPE alapolaj magas viszkozitást és alacsonyabb párolgási sebességet, valamint oxigénnel, műanyagokkal és elasztomerekkel való kompatibilitást biztosít

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX XHT-AC magas hőmérsékletű zsírfecskendő | AH4ZFV 35RV67 XHT-AC0.5 oz.fecskendő€111.54
KRYTOX XHT-AC magas hőmérsékletű zsírcső | AH4ZFW 35RV68 XHT-AC2 oz.Cső€191.95
KRYTOX XHT-AC magas hőmérsékletű zsíros tégely, 0.5 kg, fehér, Ptfe | AH4ZFY 35RV70 XHT-AC0.5kgBefőttes üveg€1,318.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX XHT-AC magas hőmérsékletű zsírpatron
€2,086.75 /Mértékegység