Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX GPL 227 korróziógátló zsírfecskendő, 1 oz., Ptfe | AH4ZEK 35RV22

KRYTOX GPL 227 korróziógátló zsírfecskendő, 1 oz., Ptfe

Raktáron
Tétel: AH4ZEK Modell: GPL 227Kereszthivatkozás: 35RV22
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
€64.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorróziógátló zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, ISO 460 fokozat
színekfehér
Konténer mérete0.5 oz.
konténer típusfecskendő
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet550 fok. F
Mfr. SorozatGPL 227
Min. Működési hőmérséklet86 fok. F
Fajsúly1.95
Viszkozitás @ 100 ° C42 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C450 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0113
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)0.03
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox GPL 227 nedvességálló csapágyzsírfecskendő korrozív és zord környezetekhez tervezve
    • Hengerek, tömítések, sebességváltók, szerelvények, zsanérok, szelepek és O-gyűrűk kenésére használják autóipari és gyártási alkalmazásokhoz
    • Fluorozott szintetikus alapformulával, PTFE zsírsűrítővel, 50 font teherbírás és magas hőmérsékletállóság érdekében
    • Nátrium-nitrit adalékokat tartalmaz a rozsdavédelem érdekében környezeti hőmérsékleten
    • A nem mérgező, kémiailag inert és nem gyúlékony tulajdonságok nagyobb kompatibilitást biztosítanak fémekkel, műanyagokkal, elasztomerekkel és kerámiákkal

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX GPL 227 korróziógátló zsírcső, 2 oz., fehér, Ptfe | AH4ZEL 35RV23 GPL 2272 oz.Cső€179.30
KRYTOX GPL 227 korróziógátló zsírcső, 8 oz., fehér, Ptfe | AH4ZEM 35RV24 GPL 2278 oz.Cső€507.47
KRYTOX GPL 227 korróziógátló zsírtartály, 0.5 kg | AH4ZEN 35RV25 GPL 2270.5kgBefőttes üveg€1,033.17
KRYTOX GPL 227 korróziógátló zsírvödör, 20 kg, fehér, Ptfe | AH4ZEQ 35RV27 GPL 22720kgvödör€37,846.42
KRYTOX GPL 227 korróziógátló zsírpatron, 0.8 kg, fehér, Ptfe | AH4ZER 35RV28 GPL 2270.8kgPatron€1,345.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX GPL 227 korróziógátló zsírfecskendő, 1 oz., Ptfe
€64.43 /Mértékegység