Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX GPL 227 korróziógátló zsírtartály, 0.5 kg | AH4ZEN 35RV25

KRYTOX GPL 227 korróziógátló zsírtartály, 0.5 kg

Raktáron
Tétel: AH4ZEN Modell: GPL 227Kereszthivatkozás: 35RV25
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
€929.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorróziógátló zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, ISO 460 fokozat
színekfehér
Konténer mérete0.5kg
konténer típusBefőttes üveg
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet550 fok. F
Mfr. SorozatGPL 227
Min. Működési hőmérséklet86 fok. F
Fajsúly1.95
Viszkozitás @ 100 ° C42 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C450 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)33.02
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox GPL-227 zsírtartály általános célú tömítőanyagok, szelepek, csapágyak és O-gyűrűk kenésére autóipari alkalmazásokban
    • PTFE sűrítőt és nátrium-nitrit adalékanyagot tartalmaz a rozsda, kopás és korrózió elleni védelem érdekében
    • NLGI 2. fokozatú keménységű konzisztencia, amely kiválóan alkalmas magas hőmérsékletű és sebességű alkalmazásokhoz
    • Meghosszabbított kenési intervallumokat és meghosszabbított berendezés élettartamot tesz lehetővé
    • Az alapolaj viszkozitását 42 cSt 100 Celsius fokon biztosítja

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX GPL 227 korróziógátló zsírfecskendő, 1 oz., Ptfe | AH4ZEK 35RV22 GPL 2270.5 oz.fecskendő€58.49
KRYTOX GPL 227 korróziógátló zsírcső, 2 oz., fehér, Ptfe | AH4ZEL 35RV23 GPL 2272 oz.Cső€165.81
KRYTOX GPL 227 korróziógátló zsírcső, 8 oz., fehér, Ptfe | AH4ZEM 35RV24 GPL 2278 oz.Cső€507.47
KRYTOX GPL 227 korróziógátló zsírvödör, 20 kg, fehér, Ptfe | AH4ZEQ 35RV27 GPL 22720kgvödör€34,059.06
KRYTOX GPL 227 korróziógátló zsírpatron, 0.8 kg, fehér, Ptfe | AH4ZER 35RV28 GPL 2270.8kgPatron€1,345.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX GPL 227 korróziógátló zsírtartály, 0.5 kg
€929.79 /Mértékegység