Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX GPL 221 korróziógátló zsírcső | AH4ZDA 35RU89

KRYTOX GPL 221 korróziógátló zsírcső

Raktáron
Tétel: AH4ZDA Modell: GPL 221Kereszthivatkozás: 35RU89

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€194.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorróziógátló zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, ISO 7. fokozat
színekfehér
Konténer mérete2 oz.
konténer típusCső
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet219 fok. F
Mfr. SorozatGPL 221
Min. Működési hőmérséklet158 fok. F
Fajsúly1.7 a 1.89
Viszkozitás @ 100 ° C2 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C7.8 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)0.03
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox GPL 221 zsírcső O-gyűrűk, szelepek, zsanérok és tömítések kenésére ipari körülmények között
    • Tartalmaz nátrium-nitrit adalékot a rozsda, a korrózió és a kopásgátló védelem érdekében
    • Kémiailag inert és nem gyúlékony a durva vegyszerek és az illékony gázok okozta kopásállóság miatt
    • PFPE alapolajjal készült, hogy ellenálljon a 158 és 219 F közötti hőmérsékletnek

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX GPL 221 korróziógátló zsírpatron | AH4ZDC 35RU91 GPL 2210.8kgPatron€1,370.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX GPL 221 korróziógátló zsírcső
€194.45 /Mértékegység