Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX GPL 221 korróziógátló zsírpatron | AH4ZDC 35RU91

KRYTOX GPL 221 korróziógátló zsírpatron

Raktáron
Tétel: AH4ZDC Modell: GPL 221Kereszthivatkozás: 35RU91

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€1,370.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorróziógátló zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, ISO 7. fokozat
színekfehér
Konténer mérete0.8kg
konténer típusPatron
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet219 fok. F
Mfr. SorozatGPL 221
Min. Működési hőmérséklet158 fok. F
Fajsúly1.7 a 1.89
Viszkozitás @ 100 ° C2 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C7.8 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)5.72
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox GPL 221 zsírpatron ideális csuklópántok, O-gyűrűk, szelepek és tömítések kenésére ipari környezetben
    • Nátrium-nitrit adalékokkal készült a korrózióállóság érdekében, és kémiailag inert tulajdonságokat kínál
    • PTFE sűrítő a kopásvédelemért és PFPE alapolaj, amely 158 és 219 °F közötti hőmérsékletet is kibír
    • Az olaj viszkozitása 7.8 c ° -on 40 cSt-ig terjed

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX GPL 221 korróziógátló zsírcső | AH4ZDA 35RU89 GPL 2212 oz.Cső€194.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX GPL 221 korróziógátló zsírpatron
€1,370.75 /Mértékegység