Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX GPL 107 általános célú kenőanyag cseppentős palack, 1 oz. | CE7NXG 35RT98

KRYTOX GPL 107 általános célú kenőanyag cseppentős palack, 1 oz.

Raktáron
Tétel: CE7NXG Modell: GPL 107Kereszthivatkozás: 35RT98

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€102.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKenőanyag
BázisPFPE
osztály/évfolyamNSF H1, ISO 460 fokozat
Konténer mérete1 Oz.
konténer típusCseppentő palack
Max. Működési hőmérséklet-20 fok F
Mfr. SorozatGPL 107
Min. Működési hőmérséklet550 fok. F
Viszkozitás @ 100 ° C42 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C450 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0113

Termék részletek:

    • Krytox GPL 107 fluorozott szintetikus olaj, alkalmas autóipari alkalmazásokhoz; kifejezetten az NVH eliminációs szolgáltatásokhoz
    • Hő- és oxigénállóságot, valamint alacsony felületi feszültséget biztosít
    • Nem reagál erős vegyszerekkel, savakkal, nedvességgel vagy gőzzel
    • A PFPE alapolaj -30 és 288 °C közötti hőmérsékletet is kibír
    • NSF H1-tanúsítvánnyal rendelkezik

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX GPL 107 általános célú kenőanyag vödör, 0.5 kg | CE7NXD 35RU05 GPL 1070.5kgvödör€950.03
KRYTOX GPL 107 általános célú kenőanyag cseppentős palack, 4 oz. | CE7NXE 35RU03 GPL 1074 oz.Cseppentő palack€274.17
KRYTOX GPL 107 általános célú kenőanyag cseppentős palack, 2 oz. | CE7NXF 35RU01 GPL 1072 oz.Cseppentő palack€183.86
KRYTOX GPL 107 általános célú kenőanyag fecskendő, 0.5 oz., Ptfe | CE7NXH 35RT97 GPL 1070.5 oz.fecskendő€75.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX GPL 107 általános célú kenőanyag cseppentős palack, 1 oz.
€102.35 /Mértékegység