Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX GPL 107 általános célú kenőanyag vödör, 0.5 kg | CE7NXD 35RU05

KRYTOX GPL 107 általános célú kenőanyag vödör, 0.5 kg

Raktáron
Tétel: CE7NXD Modell: GPL 107Kereszthivatkozás: 35RU05

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€950.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKenőanyag
BázisPFPE
osztály/évfolyamNSF H1, ISO 460 fokozat
Konténer mérete0.5kg
konténer típusvödör
Max. Működési hőmérséklet-20 fok F
Mfr. SorozatGPL 107
Min. Működési hőmérséklet550 fok. F
Viszkozitás @ 100 ° C42 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C450 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35

Termék részletek:

    • Krytox GPL 107 általános célú kenőolaj PFPE (perfluor-poliéter) összetétellel, amely akár 450 cSt viszkozitást biztosít 40 C-on
    • -30 és 288°C közötti hőmérsékleti tartományt képes kezelni
    • PTFE sűrítővel integrálva a kopásgátló tulajdonságok érdekében
    • Nem tűzveszélyes tulajdonságok a robbanásveszélyes gázok hajlamos környezetében történő veszélymentes működéshez

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX GPL 107 általános célú kenőanyag cseppentős palack, 4 oz. | CE7NXE 35RU03 GPL 1074 oz.Cseppentő palack€274.17
KRYTOX GPL 107 általános célú kenőanyag cseppentős palack, 2 oz. | CE7NXF 35RU01 GPL 1072 oz.Cseppentő palack€183.86
KRYTOX GPL 107 általános célú kenőanyag cseppentős palack, 1 oz. | CE7NXG 35RT98 GPL 1071 Oz.Cseppentő palack€102.35
KRYTOX GPL 107 általános célú kenőanyag fecskendő, 0.5 oz., Ptfe | CE7NXH 35RT97 GPL 1070.5 oz.fecskendő€75.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX GPL 107 általános célú kenőanyag vödör, 0.5 kg
€950.03 /Mértékegység