Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX 250AZ extrém nyomású zsírcső, 8 oz. | AH4ZBH 35RR60

KRYTOX 250AZ Extrém nyomású zsírcső, 8 uncia.

Raktáron
Cikkszám: AH4ZBH Típus: 250AZKereszthivatkozás: 35RR60
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
€869.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtrém nyomás zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
színekFekete
Konténer mérete8 oz.
konténer típusCső
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet300 fok. F
Mfr. Sorozat250AZ
Min. Működési hőmérséklet134 fok. F
Fajsúly1.89 a 1.93
Viszkozitás @ 38 ° C24.7 cSt
Viszkozitás @ 99 ° C10.5 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2268
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)0.03
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox 250 AZ űrrepülőgép kenőcső, fogaskerekek, szelepek és csapágyak kenésére és tömítésére; ideális repülési és repülési alkalmazásokhoz
    • 325 Celsius fokos olvadáspontú politetrafluor-etilén sűrítőt tartalmaz a kémiai és hőstabilitás és a vegyszerállóság érdekében
    • Kémiailag inert, nem gyúlékony és nem mérgező tulajdonságok a szénhidrogén termékek teljesítményének javítására
    • Úgy tervezték, hogy nagy teljesítményű kenést biztosítson 134 és 300 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten
    • Alacsony molekulatömeg és szubmikron részecskeméret a csapágyak teljesítményének növelése érdekében
    • Molibdén-diszulfidot tartalmaz extrém nyomású adalékként nagy terhelésű fogaskerekekhez és csapágyakhoz

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX 250AZ Extrém nyomású zsírcső, 2 oz. | AH4ZBG 35RR59 250AZ2 oz.Cső€248.45
KRYTOX 250AZ extrém nyomású zsíros edény | AH4ZBJ 35RR61 250AZ0.5kgBefőttes üveg€4,020.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX 250AZ Extrém nyomású zsírcső, 8 uncia.
€869.59 /Mértékegység