Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX 250AZ extrém nyomású zsíros edény | AH4ZBJ 35RR61

KRYTOX 250AZ Extrém nyomású zsíros edény

Raktáron
Tétel: AH4ZBJ Típus: 250AZKereszthivatkozás: 35RR61
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
€4,467.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtrém nyomás zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
színekFekete
Konténer mérete0.5kg
konténer típusBefőttes üveg
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet300 fok. F
Mfr. Sorozat250AZ
Min. Működési hőmérséklet134 fok. F
Fajsúly1.89 a 1.93
Viszkozitás @ 38 ° C24.7 cSt
Viszkozitás @ 99 ° C10.5 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)10.8
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox 250AZ extrém nyomású zsíros edény fogaskerekek, szelepek és csapágyak kenésére és tömítésére repülőgép- és repülési alkalmazásokban
    • A nagy sűrűségű politetrafluor-etilén sűrítőbevonat lehetővé teszi, hogy a gép ellenálljon a magas kémiai és hőstabilitásnak, valamint akár 300 Fahrenheit fokos hőmérsékletnek
    • Kémiailag inert, nem gyúlékony és nem mérgező tulajdonságok javítják a szénhidrogén termékek teljesítményét
    • 1.89 és 1.93 gravitáció között működik 75 Fahrenheit fokon
    • Molibdén-diszulfidot tartalmaz kenőanyag-adalékként nagy terhelésű fogaskerekekhez és csapágyakhoz

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX 250AZ Extrém nyomású zsírcső, 2 oz. | AH4ZBG 35RR59 250AZ2 oz.Cső€248.45
KRYTOX 250AZ extrém nyomású zsírcső, 8 oz. | AH4ZBH 35RR60 250AZ8 oz.Cső€869.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX 250AZ Extrém nyomású zsíros edény
€4,467.57 /Mértékegység