Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX 250AZ Extrém nyomású zsírcső, 2 oz. | AH4ZBG 35RR59

KRYTOX 250AZ Extrém nyomású zsírcső, 2 uncia.

Raktáron
Tétel: AH4ZBG Típus: 250AZKereszthivatkozás: 35RR59
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
€248.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtrém nyomás zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
színekFekete
Konténer mérete2 oz.
konténer típusCső
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet300 fok. F
Mfr. Sorozat250AZ
Min. Működési hőmérséklet134 fok. F
Fajsúly1.89 a 1.93
Viszkozitás @ 38 ° C24.7 cSt
Viszkozitás @ 99 ° C10.5 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2268
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)0.03
Származási országUS

Termék részletek:

    • Úgy tervezték, hogy nagy teljesítményű kenést nyújtson extrém körülmények között, mint például magas hőmérséklet és terhelési nyomás
    • PTFE sűrítőt tartalmaz, amely kiváló kémiai és termikus stabilitást biztosít, valamint inert, nem gyúlékony és nem mérgező tulajdonságokat kínál

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX 250AZ extrém nyomású zsírcső, 8 oz. | AH4ZBH 35RR60 250AZ8 oz.Cső€869.59
KRYTOX 250AZ extrém nyomású zsíros edény | AH4ZBJ 35RR61 250AZ0.5kgBefőttes üveg€4,020.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX 250AZ Extrém nyomású zsírcső, 2 uncia.
€248.45 /Mértékegység