Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX 250AC Extreme Pressure Grease Syringe

Raktáron
Tétel: CE7NUU Modell: 250ACKereszthivatkozás: 35RR50
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
€236.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtrém nyomás zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
színekFekete
Konténer mérete0.5 oz.
konténer típusfecskendő
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet550 fok. F
Mfr. Sorozat250AC
Min. Működési hőmérséklet93 fok. F
Fajsúly1.89 a 1.93
Viszkozitás @ 38 ° C270 cSt
Viszkozitás @ 99 ° C26 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45

Termék részletek:

    • Krytox 250AC extreme pressure grease designed for lubricating control cables, bearings, bushings, sleeves, O-rings, slides, glides & tracks for aerospace & aviation applications
    • Features molybdenum disulfide for withstanding extreme pressures in highly loaded gears & bearings, and PTFE thickener for tolerating temperatures up to 550 degrees F
    • Nem gyúlékony és kémiailag közömbös az illékony környezetben való veszélymentes működéshez és reakciómentes kenéshez, ill.

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX 250AC extrém nyomású zsírcső, 8 oz., Ptfe | AH4ZBB 35RR52 250AC8 oz.Cső€869.59
KRYTOX 250AC extrém nyomású zsíros tégely, 0.5 kg | AH4ZBC 35RR53 250AC0.5kgBefőttes üveg€4,143.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX 250AC Extreme Pressure Grease Syringe
€236.62 /Mértékegység