Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX 250AC extrém nyomású zsíros tégely, 0.5 kg | AH4ZBC 35RR53

KRYTOX 250AC extrém nyomású zsíros tégely, 0.5 kg

Raktáron
Tétel: AH4ZBC Modell: 250ACKereszthivatkozás: 35RR53
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
€4,143.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtrém nyomás zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
színekFekete
Konténer mérete0.5kg
konténer típusBefőttes üveg
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet550 fok. F
Mfr. Sorozat250AC
Min. Működési hőmérséklet93 fok. F
Fajsúly1.89 a 1.93
Viszkozitás @ 38 ° C270 cSt
Viszkozitás @ 99 ° C26 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)10.8
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox 250AC extrém nyomású zsíros edény ideális csapágyak, vezérlőkábelek, perselyek és karmantyúk, O-gyűrűk, csúszdák, csúszdák és sínek kenésére repülési és repülési alkalmazásokhoz
    • Kémiailag inert és nem tűzveszélyes reakciómentes kenéshez és veszélymentes működéshez illékony környezetekben, ill.
    • Molibdén-diszulfid az extrém nyomásoknak nagy terhelésű fogaskerekekben és csapágyakban, valamint PTFE sűrítő az 550 F-ig terjedő hőmérséklet elviseléséhez

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX 250AC extrém nyomású zsírcső, 8 oz., Ptfe | AH4ZBB 35RR52 250AC8 oz.Cső€869.59
KRYTOX 250AC extrém nyomású zsírfecskendő | CE7NUU 35RR50 250AC0.5 oz.fecskendő€236.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX 250AC extrém nyomású zsíros tégely, 0.5 kg
€4,143.23 /Mértékegység