Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX 250AC extrém nyomású zsírcső, 8 oz., Ptfe | AH4ZBB 35RR52

KRYTOX 250AC extrém nyomású zsírcső, 8 oz., Ptfe

Raktáron
Tétel: AH4ZBB Modell: 250ACKereszthivatkozás: 35RR52

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€869.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtrém nyomás zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
színekFekete
Konténer mérete8 oz.
konténer típusCső
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet550 fok. F
Mfr. Sorozat250AC
Min. Működési hőmérséklet93 fok. F
Fajsúly1.89 a 1.93
Viszkozitás @ 38 ° C270 cSt
Viszkozitás @ 99 ° C26 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2268
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)0.03
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Krytox 250AC zsír kiváló kenőképességet, nagy teherbíró képességet és extra kopásvédelmet kínál 93-550 Fahrenheit-fok hőmérséklet-tartományban.
    • Molibdén-diszulfidot tartalmaz, amely extrém nyomású adalékként működik nagy terhelésű fogaskerekekhez és csapágyakhoz
    • Kompatibilis műanyagokkal, elasztomerekkel, fémekkel és kerámiákkal
    • Viszkozitása 270 cSt 100 Fahrenheit-fokon és 26 cSt 210 Celsius-fokon

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX 250AC extrém nyomású zsíros tégely, 0.5 kg | AH4ZBC 35RR53 250AC0.5kgBefőttes üveg€4,143.23
KRYTOX 250AC extrém nyomású zsírfecskendő | CE7NUU 35RR50 250AC0.5 oz.fecskendő€236.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX 250AC extrém nyomású zsírcső, 8 oz., Ptfe
€869.59 /Mértékegység