Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX 240AC Aerospace Grease Jar, 1 kg, Jar, H1 Food Grade, NLGI 2, PTFE sűrítő | CE7NUB 35RR36

KRYTOX 240AC Aerospace Grease Jar, 1 kg, Jar, H1 Food Grade, NLGI 2, PTFE sűrítő

Raktáron
Tétel: CE7NUB Modell: 240ACKereszthivatkozás: 35RR36

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€4,677.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRepülőgép-zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
színekfehér
Konténer mérete0.5kg
konténer típusBefőttes üveg
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet550 fok. F
Mfr. Sorozat240AC
Min. Működési hőmérséklet93 fok. F
Fajsúly1.89 a 1.93
Viszkozitás @ 38 ° C270 cSt
Viszkozitás @ 99 ° C26 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35

Termék részletek:

    • Krytox 240AC zsírtartó, amelyet csapágyak, fogaskerekek, tömítések és tömítések kenésére használnak repülőgépiparban és repülésben
    • A nem gyúlékony tulajdonságok kiváló teljesítményt nyújtanak akár 300 ° C hőmérsékleten is
    • A PFPE (perfluor-poliéter) alapú zsír kiváló kenőképességet és viszkozitást biztosít a zord körülmények között is, és kiváló súrlódási tulajdonságokkal rendelkezik, hogy ellenálljon a fizikai tulajdonságok változásának és az alacsony energiafogyasztásnak
    • Meghosszabbított utánkenési intervallumokat biztosít a működési megbízhatóság és a berendezés hosszabb élettartama érdekében
    • Megfelel a MIL PRF-27617 3. típusú szabványoknak és az NSF H1 tanúsításnak

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX 240AC Aerospace Grease, 1 oz., Fecskendő, H1 Élelmiszer minőségű, NLGI 2, PTFE sűrítő | CE7NUA 35RR33 240AC0.5 oz.fecskendő€213.76
KRYTOX 240AC Aerospace Zsírozó vödör | CE7NUC 35RR37 240AC7kgvödör€70,582.20
KRYTOX 240AC Aerospace Grease Tube, 2 oz. | CE7NUD 35RR34 240AC2 oz.Cső€730.68
KRYTOX 240AC Aerospace Grease Tube, 8 oz. | CE7NUE 35RR35 240AC8 oz.Cső€2,657.69
KRYTOX 240AC Aerospace zsírpatron | CE7NUF 35RR38 240AC0.8kgPatron€8,264.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX 240AC Aerospace Grease Jar, 1 kg, Jar, H1 Food Grade, NLGI 2, PTFE sűrítő
€4,677.10 /Mértékegység