KRYTOX 240AC Aerospace zsírpatron | CE7NUF 35RR38

KRYTOX 240AC Aerospace zsírpatron

Tétel: CE7NUF Modell: 240ACKereszthivatkozás: 35RR38
€7,437.64 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRepülőgép-zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
színekfehér
Konténer mérete0.8kg
konténer típusPatron
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet550 fok. F
Mfr. Sorozat240AC
Min. Működési hőmérséklet93 fok. F
Fajsúly1.89 a 1.93
Viszkozitás @ 38 ° C270 cSt
Viszkozitás @ 99 ° C26 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08

Termék részletek:

    • Krytox 240AC űrrepülőgép-zsírkazetta csapágyak, tömítések, O-gyűrűk, menetek, szelepek és oxigénes berendezések kenésére tervezett repülőgép-, autó- és félvezető-alkalmazásokban
    • A kiváló súrlódási ellenállás megakadályozza a habosodást, míg a fokozott kenés és viszkozitás zavartalan működést tesz lehetővé -34 és 288 C közötti hőmérsékleten
    • A meghosszabbított kenési intervallumok kevesebb munkaerőt tesznek lehetővé és csökkentik a gép állásidejét
    • Kémiailag közömbös és nem gyúlékony tulajdonságokkal rendelkezik a biztonság és a kopásállóság érdekében a kemény vegyszerekkel és illékony gázokkal szemben
    • Kompatibilis az összes műanyaggal, festékkel, fémmel és elasztomerrel
    • Megfelel a MIL PRF-27617 (3. típus), az NSF H-1 és az ASTM specifikációknak

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX 240AC Aerospace Grease, 1 oz., Fecskendő, H1 Élelmiszer minőségű, NLGI 2, PTFE sűrítő | CE7NUA 35RR33 240AC0.5 oz.fecskendő€176.66
ajánlatkérés
KRYTOX 240AC Aerospace Grease Jar, 1 kg, Jar, H1 Food Grade, NLGI 2, PTFE sűrítő | CE7NUB 35RR36 240AC0.5kgBefőttes üveg€3,865.37
ajánlatkérés
KRYTOX 240AC Aerospace Zsírozó vödör | CE7NUC 35RR37 240AC7kgvödör€52,494.96
ajánlatkérés
KRYTOX 240AC Aerospace Grease Tube, 2 oz. | CE7NUD 35RR34 240AC2 oz.Cső€603.87
ajánlatkérés
KRYTOX 240AC Aerospace Grease Tube, 8 oz. | CE7NUE 35RR35 240AC8 oz.Cső€2,196.44
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX 240AC Aerospace zsírpatron
€7,437.64 /Mértékegység