KRYTOX 240AC Aerospace Zsírozó vödör | CE7NUC 35RR37

KRYTOX 240AC Aerospace zsíros vödör

Raktáron
Tétel: CE7NUC Modell: 240ACKereszthivatkozás: 35RR37

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€63,518.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRepülőgép-zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
színekfehér
Konténer mérete7kg
konténer típusvödör
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet550 fok. F
Mfr. Sorozat240AC
Min. Működési hőmérséklet93 fok. F
Fajsúly1.89 a 1.93
Viszkozitás @ 38 ° C270 cSt
Viszkozitás @ 99 ° C26 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.6275

Termék részletek:

    • Krytox 240AC zsírtartály, amelyet csapágyak, tömítések, O-gyűrűk, menetek, szelepek és oxigéneszközök kenésére terveztek repülőgépipari, autóipari és félvezető alkalmazásokban
    • A nagy terhelési viszkozitás elnyeli a nyomást és megakadályozza a károsodást a folyamatos használat során
    • A teljes mértékben fluorozott és magas hőmérsékletű stabilitás csökkenti a zsírfelhasználást és a munkaerő költségét, ezáltal javítva a gép üzemidejét
    • A PFPE (perfluor-poliéter) alapolaj regenerálás útján helyreállítható, ezáltal csökkentve az ártalmatlanítás vagy elégetés szükségességét
    • Megfelel a MIL PRF-27617 3. típusú szabványoknak és az NSF H1 tanúsításnak

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX 240AC Aerospace Grease, 1 oz., Fecskendő, H1 Élelmiszer minőségű, NLGI 2, PTFE sűrítő | CE7NUA 35RR33 240AC0.5 oz.fecskendő€176.66
ajánlatkérés
KRYTOX 240AC Aerospace Grease Jar, 1 kg, Jar, H1 Food Grade, NLGI 2, PTFE sűrítő | CE7NUB 35RR36 240AC0.5kgBefőttes üveg€3,865.37
ajánlatkérés
KRYTOX 240AC Aerospace Grease Tube, 2 oz. | CE7NUD 35RR34 240AC2 oz.Cső€603.87
ajánlatkérés
KRYTOX 240AC Aerospace Grease Tube, 8 oz. | CE7NUE 35RR35 240AC8 oz.Cső€2,196.44
ajánlatkérés
KRYTOX 240AC Aerospace zsírpatron | CE7NUF 35RR38 240AC0.8kgPatron€6,146.81
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX 240AC Aerospace zsíros vödör
€63,518.90 /Mértékegység