Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRUEGER BS1-30-.1.5 hordószintmérő, 1.5 NPT, 30 gallon kapacitás, HDPE műanyag úszó | AJ8FHG

KRUEGER BS1-30-.1.5 hordószintmérő, 1.5" NPT, 30 gallon kapacitás, HDPE műanyag úszó

Raktáron
Tétel: AJ8FHG Modell: BS1-30-.1.5
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
€132.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzintmérő
Kapacitás30 Gallon
Csatlakozás mérete1.5 "
Kapcsolat típusaNPT férfi
AnyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országUS

Termék részletek:

A Krueger BS1-30-.1.5 hordós szintmérő alkalmas a föld feletti tároló hordókra folyadékszint mérésére. Ez a mérő egy nélkülözhetetlen térfogatmérő, amely könnyen felszerelhető.

Jellemzők:

  • A Krueger BS1-30-.1.5 hordós szintmérő szabadalmaztatott kalibráló szerelvénnyel rendelkezik a nagy nyomások elviselésére.
  • Rozsdamentes acél konstrukciója ellenáll a korróziónak és kivételes kompatibilitást biztosít az agresszív vegyszerekkel.
  • Ez az egység NPT csatlakozóval rendelkezik a 30 gallonos hordók méréseinek kiolvasásához.
  • Tartalmaz alumínium perselyt, műanyag záróanyát, HDPE úszót és rozsdamentes acél rudakat a megfelelő működés érdekében.
  • A könnyen eltávolítható persely lehetővé teszi a persely befűzését a hengerbe.

Kompatibilis tartozékok:

  • Krueger dobriasztók: Ezek a Dalarm (közvetlen rögzítés) és Ralarm (távoli szerelésű) egységek vizuális és hangos jelzést adnak a tartály szintjéről. Mágneses kapcsolóval rendelkeznek, amely 110 dB-es riasztást vált ki, és 9 V-os lítium akkumulátorral működnek. Ezek a modellek könnyen visszaállíthatók, még Riasztás módban is.
  • Krueger LED Áttekinthető tartozékok: Távoli leolvasási lehetőséget biztosítanak a mechanikus mérőműszer számára.
  • Krueger Guard mérőeszközök: Ezek a burkolatok védik a mérőeszköz tetején lévő szabadon lévő műanyag alkatrészeket.
  • Krueger Glass Calibration: Védelmet nyújt a hő, a gázok és a károsodás ellen, és segít a tűzvizsgálaton.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni egy hordószintmérőt?

A.

  • Szerelés előtt távolítsa el a kalibrálást a piros anya kicsavarásával.
  • Helyezze be a mérőt a hordóba.
  • A tolórúd teljes vagy üres állapotban történő reteszelése után csavarja be a mérőeszközt a tolórúdba.
  • Győződjön meg arról, hogy a persely nyilai falaktól vagy egyéb akadályoktól távol vannak.
  • Helyezze vissza a piros anyát, és kalibrálja.

K. Hogyan kell kalibrálni a szintmérőt?

A.

  • A szintmérő házát ki kell nyitni.
  • Keresse meg a csavart, és forgassa meg egy imbuszkulccsal.
  • A kívánt eltolástól függően lassan forgassa az óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes irányba.

Termékváltozatok

TermékekModellTételTömítőanyagSzerelő anya anyagaPersely anyagAnyagSzegecs anyagaRúd anyagaTartály mélységeÁr
KRUEGER B-55-2 hordószintmérő, 2 "NPT, 55 gallon kapacitás | AE3FDC 5CYV2 B-55 2-SzintmérőDuro-nitrilHDPE műanyagAlumínium-SárgarézGalvanizált acél33.5 "€101.95
KRUEGER B-55-.75 hordószintmérő, .75 "NPT, 55 gallon kapacitás | AE3FDD 5CYV3 B-55-.75SzintmérőDuro-nitrilHDPE műanyagAlumínium-SárgarézGalvanizált acél33.5 "€134.12
KRUEGER P-55-.75 hordószintmérő, .75 "NPT, 55 gallon űrtartalom, műanyag | AE3FDE 5CYV4 P-55-.75Kémiai szintmérőVitonPVCPVC-PVCPEEK (TM) műanyag33.5 "€584.54
KRUEGER P-55-2 hordószintmérő, 2 "NPT, 55 gallon űrtartalom, műanyag | AE3FDF 5CYV5 P-55-2Kémiai szintmérőVitonPVCPVC-PVCPEEK (TM) műanyag33.5 "€584.54
KRUEGER P-30-.75 hordószintmérő, .75 NPT méret, 30 gallon kapacitás, Peek műanyag | AF3UFV 8D325 P-30-.75SzintmérőVitonPVCPVCMűanyag (rúd), nitrofil (parafa), neoprén (tömítés)PVCPEEK műanyag27.5 "€602.88
KRUEGER B-30-.75 hordószintmérő, .75 NPT méret, 30 gallon kapacitás | AF4UTL 9KXX7 B-30-.75SzintmérőDuro-nitrilHDPE műanyagAlumíniumCellulóz-acetát-műanyag, belső és külső műanyag (kalibrálás), HDPE (jelző, záró anya, úszók), alumínium (persely), horganyzott acél és alumínium (belső rudak), nitril (tömítés)SárgarézGalvanizált acél27.5 "€147.83
KRUEGER B-30-.75-SSR hordószintmérő 30 gallon 3/4 Npt Ssr | AF4YTA 9R511 B-30-.75-SSRSzintmérőDuro-nitrilHDPE műanyagAlumíniumCellulóz-acetát-műanyag (kalibrálás), HDPE (jelző, záróanya), alumínium (persely), rozsdamentes acél (belső rúd), nitrofil (úszó), nitril (tömítés)-Rozsdamentes acél27.5 "€312.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRUEGER BS1-30-.1.5 hordószintmérő, 1.5" NPT, 30 gallon kapacitás, HDPE műanyag úszó
€132.94 /Mértékegység