Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRUEGER P-55-.75 hordószintmérő, .75 NPT, 55 gallon űrtartalom, kinyúló műanyag | AE3FDE 5CYV4

KRUEGER P-55-.75 hordószintmérő, 75" NPT, űrtartalom 55 gallon, Peek műanyag

Raktáron
Tétel: AE3FDE Modell: P-55-.75Kereszthivatkozás: 5CYV4

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€584.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKémiai szintmérő
Szerelő anya anyagaPVC
Persely anyagPVC
Kalibráló egység növekményeiTeljes, 7/8, 3/4, 5/8, 1/2, 3/8, 1/4, 1/8 üres plusz gallon és liter.
Kalibráló egység anyagaBelső üveg, külső műanyag
Csatlakozás mérete3 / 4 "NPT
Dob kapacitás55 Gallon
Úszó anyagHDPE műanyag
TömítőanyagViton
Szegecs anyagaPVC
Rúd anyagaPEEK (TM) műanyag
Tartály mélysége33.5 "
típusHordó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)6.99
HS-kód9026106000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételTömítőanyagSzerelő anya anyagaPersely anyagAnyagSzegecs anyagaRúd anyagaTartály mélységeÁr
KRUEGER B-55-2 hordószintmérő, 2 "NPT, 55 gallon kapacitás | AE3FDC 5CYV2 B-55 2-SzintmérőDuro-nitrilHDPE műanyagAlumínium-SárgarézGalvanizált acél33.5 "€101.95
KRUEGER B-55-.75 hordószintmérő, .75 "NPT, 55 gallon kapacitás | AE3FDD 5CYV3 B-55-.75SzintmérőDuro-nitrilHDPE műanyagAlumínium-SárgarézGalvanizált acél33.5 "€134.12
KRUEGER P-55-2 hordószintmérő, 2 "NPT, 55 gallon űrtartalom, műanyag | AE3FDF 5CYV5 P-55-2Kémiai szintmérőVitonPVCPVC-PVCPEEK (TM) műanyag33.5 "€584.54
KRUEGER P-30-.75 hordószintmérő, .75 NPT méret, 30 gallon kapacitás, Peek műanyag | AF3UFV 8D325 P-30-.75SzintmérőVitonPVCPVCMűanyag (rúd), nitrofil (parafa), neoprén (tömítés)PVCPEEK műanyag27.5 "€602.88
KRUEGER B-30-.75 hordószintmérő, .75 NPT méret, 30 gallon kapacitás | AF4UTL 9KXX7 B-30-.75SzintmérőDuro-nitrilHDPE műanyagAlumíniumCellulóz-acetát-műanyag, belső és külső műanyag (kalibrálás), HDPE (jelző, záró anya, úszók), alumínium (persely), horganyzott acél és alumínium (belső rudak), nitril (tömítés)SárgarézGalvanizált acél27.5 "€147.83
KRUEGER B-30-.75-SSR hordószintmérő 30 gallon 3/4 Npt Ssr | AF4YTA 9R511 B-30-.75-SSRSzintmérőDuro-nitrilHDPE műanyagAlumíniumCellulóz-acetát-műanyag (kalibrálás), HDPE (jelző, záróanya), alumínium (persely), rozsdamentes acél (belső rúd), nitrofil (úszó), nitril (tömítés)-Rozsdamentes acél27.5 "€312.34
KRUEGER B-15-.75 hordószintmérő, 0.75" NPT, 15 gallon kapacitás | AJ8FGW B-15-.75Szintmérő---Rozsdamentes acél---€103.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRUEGER P-55-.75 hordószintmérő, 75" NPT, űrtartalom 55 gallon, Peek műanyag
€584.54 /Mértékegység