Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRUEGER B-55-2 hordószintmérő, 2 NPT, 55 gallon kapacitás | AE3FDC 5CYV2

KRUEGER B-55-2 hordószintmérő, 2" NPT, 55 gallon kapacitás

Raktáron
Tétel: AE3FDC Modell: B-55-2Kereszthivatkozás: 5CYV2
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
€101.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzintmérő
Szerelő anya anyagaHDPE műanyag
Persely anyagAlumínium
Kalibráló egység növekményeiTeljes, 7/8, 3/4, 5/8, 1/2, 3/8, 1/4, 1/8 üres plusz gallon és liter.
Kalibráló egység anyagaBelső és külső műanyag
Csatlakozás mérete2 "NPT
Dob kapacitás55 Gallon
Úszó anyagHDPE műanyag
TömítőanyagDuro-nitril
Szegecs anyagaSárgaréz
Rúd anyagaGalvanizált acél
Tartály mélysége33.5 "
típusHordó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód9026106000
Származási országUS

Termék részletek:

A Krueger B-55-2 hordószintmérő folyadékszint mérésére alkalmas föld feletti tárolóhordókhoz. Ez a mérő egy nélkülözhetetlen térfogatmérő, amely könnyen felszerelhető.

Jellemzők:

  • A Krueger B-55-2 hordószintmérő egy záróanyát, horganyzott rudakat és egy HDPE úszót tartalmaz.
  • Ez az egység 2 hüvelykes NPT csatlakozóval rendelkezik az 55 gallonos hordók méréseinek kiolvasásához.
  • Szabadalmaztatott kalibráló egységgel rendelkezik a nagy nyomások elviselésére.
  • A könnyen eltávolítható persely lehetővé teszi a persely befűzését a hengerbe.

Kompatibilis tartozékok:

  • Krueger dobriasztók: Ezek a Dalarm (közvetlen rögzítés) és Ralarm (távoli szerelésű) egységek vizuális és hangos jelzést adnak a tartály szintjéről. Mágneses kapcsolóval rendelkeznek, amely 110 dB-es riasztást vált ki, és 9 V-os lítium akkumulátorral működnek. Ezek a modellek könnyen visszaállíthatók, még Riasztás módban is.
  • Krueger LED Áttekinthető tartozékok: Távoli leolvasási lehetőséget biztosítanak a mechanikus mérőműszer számára.
  • Krueger Guard mérőeszközök: Ezek a burkolatok védik a mérőeszköz tetején lévő szabadon lévő műanyag alkatrészeket.
  • Krueger Glass Calibration: Védelmet nyújt a hő, a gázok és a károsodás ellen, és segít a tűzvizsgálaton.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni egy hordószintmérőt?

A.

  • Szerelés előtt távolítsa el a kalibrálást a piros anya kicsavarásával.
  • Helyezze be a mérőt a hordóba.
  • A tolórúd teljes vagy üres állapotban történő reteszelése után csavarja be a mérőeszközt a tolórúdba.
  • Győződjön meg arról, hogy a persely nyilai falaktól vagy egyéb akadályoktól távol vannak.
  • Helyezze vissza a piros anyát, és kalibrálja.

K. Hogyan kell kalibrálni a szintmérőt?

A.

  • A szintmérő házát ki kell nyitni.
  • Keresse meg a csavart, és forgassa meg egy imbuszkulccsal.
  • A kívánt eltolástól függően lassan forgassa az óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes irányba.

Termékváltozatok

TermékekModellTételTömítőanyagSzerelő anya anyagaPersely anyagAnyagSzegecs anyagaRúd anyagaTartály mélységeÁr
KRUEGER B-55-.75 hordószintmérő, .75 "NPT, 55 gallon kapacitás | AE3FDD 5CYV3 B-55-.75SzintmérőDuro-nitrilHDPE műanyagAlumínium-SárgarézGalvanizált acél33.5 "€134.12
KRUEGER P-55-.75 hordószintmérő, .75 "NPT, 55 gallon űrtartalom, műanyag | AE3FDE 5CYV4 P-55-.75Kémiai szintmérőVitonPVCPVC-PVCPEEK (TM) műanyag33.5 "€584.54
KRUEGER P-55-2 hordószintmérő, 2 "NPT, 55 gallon űrtartalom, műanyag | AE3FDF 5CYV5 P-55-2Kémiai szintmérőVitonPVCPVC-PVCPEEK (TM) műanyag33.5 "€584.54
KRUEGER P-30-.75 hordószintmérő, .75 NPT méret, 30 gallon kapacitás, Peek műanyag | AF3UFV 8D325 P-30-.75SzintmérőVitonPVCPVCMűanyag (rúd), nitrofil (parafa), neoprén (tömítés)PVCPEEK műanyag27.5 "€602.88
KRUEGER B-30-.75 hordószintmérő, .75 NPT méret, 30 gallon kapacitás | AF4UTL 9KXX7 B-30-.75SzintmérőDuro-nitrilHDPE műanyagAlumíniumCellulóz-acetát-műanyag, belső és külső műanyag (kalibrálás), HDPE (jelző, záró anya, úszók), alumínium (persely), horganyzott acél és alumínium (belső rudak), nitril (tömítés)SárgarézGalvanizált acél27.5 "€147.83
KRUEGER B-30-.75-SSR hordószintmérő 30 gallon 3/4 Npt Ssr | AF4YTA 9R511 B-30-.75-SSRSzintmérőDuro-nitrilHDPE műanyagAlumíniumCellulóz-acetát-műanyag (kalibrálás), HDPE (jelző, záróanya), alumínium (persely), rozsdamentes acél (belső rúd), nitrofil (úszó), nitril (tömítés)-Rozsdamentes acél27.5 "€312.34
KRUEGER B-15-.75 hordószintmérő, 0.75" NPT, 15 gallon kapacitás | AJ8FGW B-15-.75Szintmérő---Rozsdamentes acél---€103.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRUEGER B-55-2 hordószintmérő, 2" NPT, 55 gallon kapacitás
€101.95 /Mértékegység