Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRUEGER B-30-.75-SSR hordószintmérő 30 gallon 3/4 Npt Ssr | AF4YTA 9R511

KRUEGER B-30-.75-SSR hordószintmérő 30 gallon 3/4 Npt Ssr

Raktáron
Tétel: AF4YTA Modell: B-30-.75-SSRKereszthivatkozás: 9R511
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
€312.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzintmérő
Szerelő anya anyagaHDPE műanyag
Persely anyagAlumínium
Kalibráló egység növekményeiTeljes, 7/8, 3/4, 5/8, 1/2, 3/8, 1/4, 1/8 üres plusz gallon és liter.
Kalibráló egység anyagaBelső és külső műanyag
Csatlakozás mérete3 / 4 "NPT
Dob kapacitás30 Gallon
Úszó anyagNitrofill
TömítőanyagDuro-nitril
AnyagCellulóz-acetát-műanyag (kalibrálás), HDPE (jelző, záróanya), alumínium (persely), rozsdamentes acél (belső rúd), nitrofil (úszó), nitril (tömítés)
Rúd anyagaRozsdamentes acél
Tartály mélysége27.5 "
típusDob

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)75.44
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód9026106000
Származási országUS

Termék részletek:

A Krueger B-30-.75-SSR hordószintmérő folyadékszint mérésére alkalmas föld feletti tárolóhordókhoz. Ez a mérő egy nélkülözhetetlen térfogatmérő, amely könnyen felszerelhető.

Jellemzők:

  • A Krueger B-30-.75-SSR hordómérő 3/4 hüvelykes NPT-porttal rendelkezik, amely képes kiolvasni a 30 gallonos hordók méréseit.
  • Cellulóz-acetát-műanyagból készült szabadalmaztatott kalibráló szerelvénnyel rendelkezik a nagy nyomások tolerálására.
  • Ez a modell könnyen eltávolítható alumínium persellyel rendelkezik, amely lehetővé teszi a persely befűzését a hengerbe.
  • Duro nitril tömítést, HDPE műanyag szerelőanyát, rozsdamentes acél belső rudakat és Nitrophyl úszószerkezetet tartalmaz a hosszabb használat és a tartósság érdekében.
  • Ez a 30 gallonos dobszintmérő szintjelzővel rendelkezik a hordóban lévő folyadékszint becsléséhez.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell kalibrálni a szintmérőt?

A.

  • Nyissa ki a szintmérő házát.
  • Keresse meg a csavart, és forgassa meg egy imbuszkulccsal.
  • A kívánt eltolástól függően lassan forgassa az óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes irányba.

K. Hogyan kell felszerelni a szintmérőt?

A.

  • Csavarja le a hordó fedelét.
  • Nyújtsa ki az áramlásmérő szintkarját.
  • Csúsztassa a mérőcsövet a henger belsejébe, és rögzítse az úszót a cső másik végéhez.
  • Győződjön meg arról, hogy a cső vízszintes/függőleges, és kézzel erősen húzza meg a kupakanyát.
  • Fúrjon egy-egy lyukat a biztonsági ház minden helyére.
  • Helyezze be a biztonsági csavarokat és húzza meg.

K. Hogyan működik a vízszintjelző?

V. A vízszintjelzők érzékelőszondákat használnak a tárolóhordóban lévő víz mennyiségének kijelzésére. Ezek a szondák visszaküldik az adatokat a vezérlőpultra, hogy riasztást indítsanak el.

Termékváltozatok

TermékekModellTételTömítőanyagSzerelő anya anyagaPersely anyagAnyagSzegecs anyagaRúd anyagaTartály mélységeÁr
KRUEGER B-55-2 hordószintmérő, 2 "NPT, 55 gallon kapacitás | AE3FDC 5CYV2 B-55 2-SzintmérőDuro-nitrilHDPE műanyagAlumínium-SárgarézGalvanizált acél33.5 "€101.95
KRUEGER B-55-.75 hordószintmérő, .75 "NPT, 55 gallon kapacitás | AE3FDD 5CYV3 B-55-.75SzintmérőDuro-nitrilHDPE műanyagAlumínium-SárgarézGalvanizált acél33.5 "€134.12
KRUEGER P-55-.75 hordószintmérő, .75 "NPT, 55 gallon űrtartalom, műanyag | AE3FDE 5CYV4 P-55-.75Kémiai szintmérőVitonPVCPVC-PVCPEEK (TM) műanyag33.5 "€584.54
KRUEGER P-55-2 hordószintmérő, 2 "NPT, 55 gallon űrtartalom, műanyag | AE3FDF 5CYV5 P-55-2Kémiai szintmérőVitonPVCPVC-PVCPEEK (TM) műanyag33.5 "€584.54
KRUEGER P-30-.75 hordószintmérő, .75 NPT méret, 30 gallon kapacitás, Peek műanyag | AF3UFV 8D325 P-30-.75SzintmérőVitonPVCPVCMűanyag (rúd), nitrofil (parafa), neoprén (tömítés)PVCPEEK műanyag27.5 "€602.88
KRUEGER B-30-.75 hordószintmérő, .75 NPT méret, 30 gallon kapacitás | AF4UTL 9KXX7 B-30-.75SzintmérőDuro-nitrilHDPE műanyagAlumíniumCellulóz-acetát-műanyag, belső és külső műanyag (kalibrálás), HDPE (jelző, záró anya, úszók), alumínium (persely), horganyzott acél és alumínium (belső rudak), nitril (tömítés)SárgarézGalvanizált acél27.5 "€147.83
KRUEGER B-15-.75 hordószintmérő, 0.75" NPT, 15 gallon kapacitás | AJ8FGW B-15-.75Szintmérő---Rozsdamentes acél---€103.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRUEGER B-30-.75-SSR hordószintmérő 30 gallon 3/4 Npt Ssr
€312.34 /Mértékegység