Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRAFT TOOL CO. ST362 Fugázó úszógumi 10 hüvelyk hossz x 3-3/4 hüvelyk. W | AG4VRT 35EN11

KRAFT TOOL CO. ST362 Fugázó úszógumi 10 hüvelyk hossz x 3-3/4 hüvelyk. W

Raktáron
Tétel: AG4VRT Típus: ST362Kereszthivatkozás: 35EN11
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
€41.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFugázó úszó
támogatásMűanyag
HandleMűanyag
Fogantyú Dia.1-1 / 4 In.
Fogantyúhossz8.5 "
Hossz10 "
AnyagGumi
Vastagság1 / 2 "
Szélesség568570 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.52
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód4016100000

Termék részletek:

    • Jellemzők: Négyzet alakú sarkok

Termékváltozatok

TermékekModelltámogatásHandleFogantyúhosszHosszAnyagVastagságSzélességÁr
KRAFT TOOL CO. ST128 Fugázó úszó szintetikus gumi 12 hüvelyk hossz x 5 hüvelyk szélesség | AG4VRB 35EM94 ST128AlumíniumWood7.25 "12 "Szintetikus gumi1 / 4 "568597 "€39.60
KRAFT TOOL CO. ST132PF Fuga úszógumi 12 hüvelyk hossz x 4 hüvelyk széles | AG4VRC 35EM95 ST132PFNem marló műanyagProForm (R) puha markolat8.75 "12 "Gumi gumi5 / 8 "568564 "€58.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRAFT TOOL CO. ST362 Fugázó úszógumi 10 hüvelyk hossz x 3-3/4 hüvelyk. W
€41.78 /Mértékegység