Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U04360.037.0375 Hex Cap Screw Grade 8 3/8-24 X 3-3/4, 25PK | AB8TZW 29DL03

APPROVED VENDOR U04360.037.0375 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 3/8-24 X 3-3/4, 25PK

Raktáron
Tétel: AB8TZW Modell: U04360.037.0375Cross Ref: 29DL03 / 42HU16
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
€49.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-24
Átmérő3 / 8 "
befejezSárga horganyzott
Fokozat8
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Hossza a feje alatt3.75 "
AnyagSzénacél
Min. Menethossz1"
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4188
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04360.037.0375 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 3/8-24 X 3-3/4, 25PK
€49.15 /csomag