KONTROL KUBE 6560-U negatív levegős gép Hepa | AF8HCG 26KP33

KONTROL KUBE 6560-U negatív levegőgép Hepa

Raktáron
Tétel: AF8HCG Modell: 6560-UKereszthivatkozás: 26KP33

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,136.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNegatív léggép
Légáramlás HEPA szűrővel250-450 cfm
Légbevezető12 "
erősítők3
ÉpítésRotomoldott ütésálló műanyag
decibel60
Kisütés Dia.8"
SzűrésHEPA
Magasság24.63 "
Hossz18 7 / 32 "
Nettó súly53 font
Feszültség115
Szélesség26 7 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.8825
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)67.31
HS-kód8421398015

Termék részletek:

    • HEPA szűrő nélküli légáramlás (500 cfm)
    • Fő szűrő mérete (24-5 / 8 "x 26-7 / 32" x 18-7 / 32 ")
    • Előszűrő mérete (16 "x 17" x 11 ")
    • Vákuummérő (8 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KONTROL KUBE 6560-U negatív levegőgép Hepa
€4,136.00 /Mértékegység