KOHLER K-1997-SS1-0 Vitreous China, Wall, Bathroom Sink, Without Faucet | CE9CBP 56FD24

KOHLER K-1997-SS1-0 üveges Kína, fal, fürdőszobai mosogató, csaptelep nélkül

Raktáron
Tétel: CE9CBP Modell: K-1997-SS1-0Kereszthivatkozás: 56FD24

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€330.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosdó
Vissza SplashNem
test anyagaÜveges Kína
Tál mélység3"
Tál alakúovális
Tál mérete14-3/8" x 12-5/16"
színekfehér
Drain nyitás1 3 / 4 "
Csaptelep lyuk Dia.1-3 / 8 "
Csaptelep szerelő központokCsak középső lyuk
Szerelési típusFal
Lyukak száma1
Állomások száma1
Teljes magasság6-9 / 16 "
Teljes hossz21-15 / 16 "
Teljes szélesség19-3 / 4 "
Oldalsó fröccsNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességTál mélységTál alakúTál méreteCsaptelep szerelő központokLyukak számaTeljes magasságTeljes hosszÁr
KOHLER K-2054-0 üveges kínai, fal, fürdőszobai mosogató, csaptelep nélkül, tál mérete 18 hüvelyk x 13 hüvelyk | CE9CBF 56FD18 K-2054-018 "4 7 / 8 "Négyszögletes18 "x 13"4"37-1 / 2 "20 "€418.72
KOHLER K-2053-0 üveges Kína, fal, fürdőszobai mosogató, csaptelep nélkül, tál mérete 18 hüvelyk x 13 hüvelyk | CE9CBG 56FD19 K-2053-018 "4 7 / 8 "Négyszögletes18 "x 13"8"37-1 / 2 "20 "€403.78
KOHLER K-2006-0 üveges Kína, fal, fürdőszobai mosogató, csaptelep nélkül, tál mérete 16 hüvelyk x 10 hüvelyk | CE9CBH 56FD16 K-2006-018-1 / 8 "3"Négyszögletes16 "x 10"8"312-1 / 4 "21-1 / 4 "€161.05
KOHLER K-12638-0 üveges Kína, fal, fürdőszobai mosogató, csaptelep nélkül, tál mérete 14 hüvelyk x 13 hüvelyk | CE9CBJ 56FD20 K-12638-027 "3"Négyszögletes14 "x 13"Csak középső lyuk17-1 / 8 "20 "€691.83
KOHLER K-12636-0 üveges Kína, fal, fürdőszobai mosogató, csaptelep nélkül, tál mérete 14 hüvelyk x 13 hüvelyk | CE9CBK 56FD21 K-12636-027 "3"Négyszögletes14 "x 13"4"37-1 / 8 "20 "€692.85
KOHLER K-2031-0 üveges Kína, fal, fürdőszobai mosogató, csaptelep nélkül, tál mérete 10 hüvelyk x 15 hüvelyk | CE9CBL 56FD17 K-2031-012-1 / 2 "3"Négyszögletes10 "x 15"8"112-7 / 8 "20-3 / 4 "€161.09
KOHLER K-1997-SS4-0 üveges Kína, fali, fürdőszobai mosogató, csaptelep nélkül | CE9CBM 56FD22 K-1997-SS4-019-3 / 4 "3"ovális14 "x 12-5 / 16"4"36-9 / 16 "21-15 / 16 "€369.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KOHLER K-1997-SS1-0 üveges Kína, fal, fürdőszobai mosogató, csaptelep nélkül
€330.27 /Mértékegység