KOHLER K-12636-0 üveges Kína, fal, fürdőszobai mosogató, csaptelep nélkül, tál mérete 14 hüvelyk x 13 hüvelyk | CE9CBK 56FD21

KOHLER K-12636-0 üveges kínai, fal, fürdőszobai mosogató, csaptelep nélkül, tál mérete 14 x 13 hüvelyk

Raktáron
Tétel: CE9CBK Modell: K-12636-0Kereszthivatkozás: 56FD21

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€692.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosdó
Vissza SplashNem
test anyagaÜveges Kína
Tál mélység3"
Tál alakúNégyszögletes
Tál mérete14 "x 13"
színekfehér
Drain nyitás1 3 / 4 "
Csaptelep lyuk Dia.1-1 / 4 "
Csaptelep szerelő központok4"
Szerelési típusFal
Lyukak száma3
Állomások száma1
Teljes magasság7-1 / 8 "
Teljes hossz20 "
Teljes szélesség27 "
Oldalsó fröccsNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.15
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességTál mélységTál alakúTál méreteCsaptelep szerelő központokLyukak számaTeljes magasságTeljes hosszÁr
KOHLER K-2054-0 üveges kínai, fal, fürdőszobai mosogató, csaptelep nélkül, tál mérete 18 hüvelyk x 13 hüvelyk | CE9CBF 56FD18 K-2054-018 "4 7 / 8 "Négyszögletes18 "x 13"4"37-1 / 2 "20 "€418.72
KOHLER K-2053-0 üveges Kína, fal, fürdőszobai mosogató, csaptelep nélkül, tál mérete 18 hüvelyk x 13 hüvelyk | CE9CBG 56FD19 K-2053-018 "4 7 / 8 "Négyszögletes18 "x 13"8"37-1 / 2 "20 "€403.78
KOHLER K-2006-0 üveges Kína, fal, fürdőszobai mosogató, csaptelep nélkül, tál mérete 16 hüvelyk x 10 hüvelyk | CE9CBH 56FD16 K-2006-018-1 / 8 "3"Négyszögletes16 "x 10"8"312-1 / 4 "21-1 / 4 "€161.05
KOHLER K-12638-0 üveges Kína, fal, fürdőszobai mosogató, csaptelep nélkül, tál mérete 14 hüvelyk x 13 hüvelyk | CE9CBJ 56FD20 K-12638-027 "3"Négyszögletes14 "x 13"Csak középső lyuk17-1 / 8 "20 "€691.83
KOHLER K-2031-0 üveges Kína, fal, fürdőszobai mosogató, csaptelep nélkül, tál mérete 10 hüvelyk x 15 hüvelyk | CE9CBL 56FD17 K-2031-012-1 / 2 "3"Négyszögletes10 "x 15"8"112-7 / 8 "20-3 / 4 "€161.09
KOHLER K-1997-SS4-0 üveges Kína, fali, fürdőszobai mosogató, csaptelep nélkül | CE9CBM 56FD22 K-1997-SS4-019-3 / 4 "3"ovális14 "x 12-5 / 16"4"36-9 / 16 "21-15 / 16 "€369.87
KOHLER K-1997-SS1R-0 Üveges kínai, fali, fürdőszobai mosogató, csaptelep nélkül | CE9CBN 56FD23 K-1997-SS1R-019-3 / 4 "3"ovális14-3/8" x 12-5/16"4"26-9 / 16 "21-15 / 16 "€352.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KOHLER K-12636-0 üveges kínai, fal, fürdőszobai mosogató, csaptelep nélkül, tál mérete 14 x 13 hüvelyk
€692.85 /Mértékegység