Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 98 62 01 szigetelt fogó 7-3/32 hüvelykes 1-5/16 hüvelykes pofa | AF7LJC 21XK05

KNIPEX 98 62 01 Szigetelt fogó 7-3/32 hüvelykes 1-5/16 hüvelykes pofa

Raktáron
Tétel: AF7LJC Modell: 98 62 01Kereszthivatkozás: 21XK05
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
€67.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt fogó
Vágási kapacitás / anyagNem Meghatározott
Kezelje a színtPiros sárga
Fogantyú típusaMűanyag
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza1 5 / 16 "
Pofaszélesség15 / 32 "
AnyagMűanyag és megerősített üvegszál
Max. Állkapocsnyitás2"
Nem parkolNem
Teljes hossz7 3 / 32 "
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége1 / 4 "
Feszültségértékelés1000V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.13
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3926909980

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszKezelje a színtFogantyú típusaTavaszi visszatérésTipp szélességeFeszültségértékelésTételÁllkapocs hosszaÁr
KNIPEX 34 12 130 elektronikus fogófogó 5-1/4 hüvelykes | AA2KTT 10N879 +34 12 130 XNUMX5.25 "Kék és SzürkeergonomikusIgen1 / 8 "Nem értékeltPrecíziós fogó3 / 4 "€120.14
KNIPEX 34 12 130 ESD elektronikus fogófogó 5-1/4 hüvelykes | AA2KTU 10N880 34 12 130 ESD5.25 "Fekete és SzürkeergonomikusIgen1 / 8 "Nem értékeltESD precíziós fogó3 / 4 "€126.32
KNIPEX 35 11 115 lapos fogó, 1/2 hüvelykes maximális pofanyílás, 4 1/2 hüvelykes teljes hossz, 7/8 hüvelykes pofahossz | CR7JUZ 38UT04 +35 11 115 XNUMX------Lapos orrfogó-€89.24
KNIPEX 35 52 145 lapos fogó, 1/2 hüvelykes maximális pofanyílás, 5 3/4 hüvelykes teljes hossz | CR7JVA 38UT03 +35 52 145 XNUMX------Lapos orrfogó-€114.44
KNIPEX 23 01 140 lapos fogó, 5 1/2 hüvelykes teljes hossz, 1 3/8 hüvelykes pofahossz, 1/8 hüvelykes hegy szélessége | CR7JVB 50JU11 +23 01 140 XNUMX------Lapos orrfogó-€73.50
KNIPEX 37 31 125 lapos fogó, 5 hüvelykes teljes hossz, 1 1/8 hüvelykes pofahossz, 5/64 hüvelykes hegy szélessége, sima | CR7JVC 50JU31 +37 31 125 XNUMX------Lapos orrfogó-€60.23
KNIPEX 35 12 115 ESD lapos orrfogó, ESD-biztos, 1/2 hüvelykes max. pofanyílás, 4 1/2 hüvelykes teljes hossz | CR7JVD 38UT05 35 12 115 ESD------Lapos orrfogó-€103.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 98 62 01 Szigetelt fogó 7-3/32 hüvelykes 1-5/16 hüvelykes pofa
€67.00 /Mértékegység