Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 34 12 130 elektronikus fogófogó 5-1/4 hüvelykes | AA2KTT 10N879

KNIPEX 34 12 130 Elektronikus fogófogó 5-1/4 In

Raktáron
Tétel: AA2KTT Modell: 34 12 130Kereszthivatkozás: 10N879
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
€120.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPrecíziós fogó
Vágási kapacitás / anyagNem Meghatározott
Kezelje a színtKék és Szürke
Fogantyú típusaergonomikus
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza3 / 4 "
Pofaszélesség1 / 4 "
AnyagKiváló minőségű kovácsolt, golyóscsapágy acél
Max. Állkapocsnyitás3 / 4 "
Nem parkolNem
Orr típusaLapos, széles
Teljes hossz5.25 "
Tavaszi visszatérésIgen
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége1 / 8 "
FeszültségértékelésNem értékelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)2.01
Hajó hossza (cm)13.49
Hajószélesség (cm)7.01
HS-kód8203206030
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszKezelje a színtFogantyú típusaTavaszi visszatérésTipp szélességeFeszültségértékelésTételÁllkapocs hosszaÁr
KNIPEX 34 12 130 ESD elektronikus fogófogó 5-1/4 hüvelykes | AA2KTU 10N880 34 12 130 ESD5.25 "Fekete és SzürkeergonomikusIgen1 / 8 "Nem értékeltESD precíziós fogó3 / 4 "€126.32
KNIPEX 98 62 01 szigetelt fogó 7-3/32 hüvelykes 1-5/16 hüvelykes pofa | AF7LJC 21XK05 +98 62 01 XNUMX7 3 / 32 "Piros sárgaMűanyagNem1 / 4 "1000VSzigetelt fogó1 5 / 16 "€67.00
KNIPEX 35 11 115 lapos fogó, 1/2 hüvelykes maximális pofanyílás, 4 1/2 hüvelykes teljes hossz, 7/8 hüvelykes pofahossz | CR7JUZ 38UT04 +35 11 115 XNUMX------Lapos orrfogó-€89.24
KNIPEX 35 52 145 lapos fogó, 1/2 hüvelykes maximális pofanyílás, 5 3/4 hüvelykes teljes hossz | CR7JVA 38UT03 +35 52 145 XNUMX------Lapos orrfogó-€114.44
KNIPEX 23 01 140 lapos fogó, 5 1/2 hüvelykes teljes hossz, 1 3/8 hüvelykes pofahossz, 1/8 hüvelykes hegy szélessége | CR7JVB 50JU11 +23 01 140 XNUMX------Lapos orrfogó-€73.50
KNIPEX 37 31 125 lapos fogó, 5 hüvelykes teljes hossz, 1 1/8 hüvelykes pofahossz, 5/64 hüvelykes hegy szélessége, sima | CR7JVC 50JU31 +37 31 125 XNUMX------Lapos orrfogó-€60.23
KNIPEX 35 12 115 ESD lapos orrfogó, ESD-biztos, 1/2 hüvelykes max. pofanyílás, 4 1/2 hüvelykes teljes hossz | CR7JVD 38UT05 35 12 115 ESD------Lapos orrfogó-€103.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 34 12 130 Elektronikus fogófogó 5-1/4 In
€120.14 /Mértékegység