Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 88 08 250 US tongue and Groove fogó 10 hüvelykes | AH8CXY 38GU50

KNIPEX 88 08 250 US Tongue and Groove fogó 10 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH8CXY Modell: 88 08 250 USAKereszthivatkozás: 38GU50
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
€86.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyelv és Groove Plier
Beállítás típusaHoronycsukló
befejezCsiszolt
Fogantyú típusaSzigetelt
Állkapocs hossza3 / 4 "
Állkapocs stílusV-állkapocs
Pofaszélesség7 / 8 "
AnyagKróm vanádium elektromos acél
Max. Állkapocsnyitás2"
Állkapcsok száma9
Teljes hossz10 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3856
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellBeállítás típusabefejezFogantyú típusaÁllkapocs hosszaMax. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszTether képesÁr
KNIPEX 87 01 300 nyelv- és horonyfogó 12 hüvelyk | AH8CXF 38GU32 +87 01 300 XNUMXPush ButtonCsiszolttompított2.75 "2.75 "12 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€113.12
KNIPEX 88 02 250 nyelv- és horonyfogó 10 hüvelyk | AH8CXG 38GU33 +88 02 250 XNUMXHoronycsuklóCsiszoltergonomikus3 / 4 "2"10 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€71.75
KNIPEX 87 01 180 nyelv- és horonyfogó 7-1 / 4 hüvelyk | AH8CXL 38GU37 +87 01 180 XNUMXPush ButtonCsiszolttompított3 / 4 "1.5 "7.25 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€78.07
KNIPEX 87 01 250 nyelv- és horonyfogó 10 hüvelykes mártással | AH8CXM 38GU38 +87 01 250 XNUMXPush ButtonCsiszolttompított3 / 4 "2"10 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€80.86
KNIPEX 87 11 250 nyelv- és horonyfogó 10 hüvelykes gomb | AH8CXN 38GU39 +87 11 250 XNUMXPush ButtonCsiszolttompított3 / 4 "2"10 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€94.48
KNIPEX 87 41 250 hornyos fogó, polírozott felület, mártott fogantyú | AH8CXP 38GU40 +87 41 250 XNUMXPush ButtonCsiszolttompított3 / 4 "1.25 "10 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€93.61
KNIPEX 88 01 180 nyelv- és horonyfogó 7-1 / 4 hüvelyk | AH8CXQ 38GU41 +88 01 180 XNUMXHoronycsuklóCsiszolttompított3 / 4 "1.5 "7.25 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€57.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 88 08 250 US Tongue and Groove fogó 10 hüvelykes
€86.89 /Mértékegység