Görgős fék: Igen , görgő terhelési tartománya: Nagyobb, mint 6000 font , Görgő termékcsoport: Forgatható görgő 4 helyzetű irányzárral és fékkel , Görgő hőm. Elérhető tartomány: Igen , Görgő típusa: Forgó , Görgő anyaga: Kovácsolt acél , Görgő kerék alakja: Standard
, Mag színe: Ezüst , Alapanyag: Kovácsolt acél , Durométer: 179 BHN , Extended lead: Nem , Keretkikészítés: Szürke zománc , Keret anyaga: Kovácsolt acél , belső csavarfuratok távolsága: 7 x 7 " , Zár típusa: 4-pozíciós irányzár , Rögzítőcsavar átm.: 5 / 8 " , Nem jelölés: Nem , Külső csavarfuratok távolsága: 7 x 7 " , Tányér mérete: 8-1/2 x 8-1/2" , Lemezvastagság: 0.625 " , Lemez típusa: D , Versenypálya: Edzett Precision Roller , Forgatási sugár: 0" , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 250 fokig F , Kerékcsapágyak: Precíziós kúpos görgő , Kerékszín: Szűrő kikapcsolása , Kerék anyaga: Kovácsolt acél