SSI Szűrő szívó diffúzor


Szűrő
Test anyaga: Öntöttvas , Csatlakozás: FF karima , Max. Nyomás: 200 psi , Max. Hőmérséklet: 212 F , Képernyő: 304 Stainless Steel , Kijelzo méret: 20 háló , Fóka: Buna N. , Típus: Szívó diffúzor
StílusModellHosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
0300-125SFIH-42
9.9 "3 x 2 "€427.13
A
0250-125SFIH-42
10.6 "2-1 / 2 x 2 "€329.96
A
0250-125SFIJ-42
10.6 "2-1/2 x 2-1/2"€397.33
A
0300-125SFIJ-42
11.2 "3 x 2-1 / 2 "€473.48
A
0300-125SFIK-42
11.2 "3 x 3 "€473.48
A
0400-125SFIM-42
12.9 "4 x 4 "€728.43
A
0600-125SFIM-42
13.1 "6 x 4 "€1,304.55
A
0400-125SFIK-42
13.1 "4 x 3 "€635.73
A
0500-125SFIM-42
15.5 "5 x 4 "€925.27
A
0500-125SFIN-42
15.5 "5 x 5 "€1,034.14
A
0600-125SFIP-42
16.7 "6 x 6 "€1,291.30
A
0600-125SFIN-42
16.7 "6 x 5 "€1,381.11
A
0800-125SFIP-42
16.9 "8 x 6 "€1,609.04
A
0800-125SFIQ-42
21.4 "8 x 8 "€2,105.01

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?